絞り込み
ブランド
  • エスコ(2)
  • 色イエロー(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色レッド(2)
許容電流(A)
  • 37
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 11(2)
  • 11.6(1)
  • 12(8)
  • 15(6)
  • 16(6)
  • 16.6(1)
  • 21(8)
  • 27(2)
  • 28(2)
  • 38(2)
  • 51(2)
  • 67(2)
  • 119(1)
  • 121(1)
  • 132(1)
ケーブル長(m)
  • 10~50未満(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車用コード (AVS) エスコ自動車用コード (AVS)エスコ
7,250税込7,975
1本
翌日出荷から11日以内出荷
AVS線。AV線の薄被覆タイプ。JASO D611準拠品。導体 素線/累線径:41本/0.32mm、形状:撚線 計算断面積:3.297mm2、外径:約2.4mm、最大導体抵抗:0.00559Ω/m(20℃)。
材質導線:銅質量(g)945長さ(m)25許容電流(A)37公称断面積(mm2)3絶縁体標準厚さ(mm)0.6定格温度(℃)80 (連続耐熱温度)仕上外径(Φmm)3.6被覆材ビニール(PVC)
自動車用コード エスコ自動車用コードエスコ
20,700税込22,770
1巻
翌日出荷
AV線。ビニール被覆。JIS C3406の準拠品。公称断面積×長さ:3.0mm2×100m、使用可能電力(目安) DC12V:約290W DC24V:約580W。
許容電流(A)37仕上外径(mm)3.9
自動車用電線/コード