絞り込み
太さ(sq)
  • 0.2(1)
  • 0.3(2)
  • 0.5(2)
  • 15(1)
色
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(3)
  • 色グリーン(3)
  • 色グレー(4)
  • 色パープル(3)
  • 色ピンク(3)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(4)
  • 色レッド(5)
許容電流(A)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 12(1)
  • 132(1)
  • 170(1)
  • 190(1)
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(1)
  • 5~10未満(1)
  • 10~50未満(2)
  • 50~100未満(2)
  • 100以上(4)
芯数(C)
  • 7
  • 1(2)
  • 11(4)
  • 12(1)
  • 16(3)
  • 18(1)
  • 19(3)
  • 20(6)
  • 26(2)
  • 27(1)
  • 30(5)
  • 36(1)
  • 37(1)
  • 41(2)
  • 50(7)
  • 84(2)
  • 126(1)
  • 127(1)
  • 189(1)
  • 252(1)
使用可能電力
  • 70W以下(1)
70W以下
ブランド
  • 清和工業(2)
  • 矢崎総業(2)
  • BRIDGE[自動車用品](1)
  • 住友電装(1)
清和工業・矢崎総業・BRIDGE[自動車用品]・住友電装
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AVコード(自動車用低電圧線バッテリー用) 清和工業

    AVコード(自動車用低電圧線バッテリー用)

    清和工業(22件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
  • 自動車用薄肉低圧電線 矢崎総業

    自動車用薄肉低圧電線

    矢崎総業(4件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1巻ほか
    当日出荷
    絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。JASO D611準拠品。
  • 自動車用圧縮導体薄肉低圧電線 矢崎総業

    自動車用圧縮導体薄肉低圧電線

    矢崎総業(1件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1巻(100m)
    当日出荷から7日以内出荷
    撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる(軟銅円形圧縮導体)絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線JASO D611準拠品。バンドマーク入
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AVS配線コード 100m巻 住友電装

    AVS配線コード 100m巻

    住友電装
    ¥8,598税込¥9,458
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    自動車用(4輪、2輪)の低圧回路配線に使用します。 AVSは絶縁体をAVより薄くしたタイプでワイヤーハーネス軽量化・細径化に適しています。 バンドマーク入り JASO D611 準拠
    用途自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、結束、保護長さ(m)100
  • ダブルコード BRIDGE[自動車用品]

    ダブルコード

    BRIDGE[自動車用品]
    ¥19,980税込¥21,978
    1巻(200m)
    当日出荷から7日以内出荷
    電力電装品に適した自動車用配線コード
    材質導体/電気用軟銅線、絶縁被覆/塩化ビニール樹脂長さ(m)200定格温度(℃)80(連続耐熱温度)RoHS指令(10物質対応)対応
  • AEX電線 清和工業

    AEX電線

    清和工業
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1巻
    6日以内出荷
    エンジンルームやバッテリー周辺など、高温になる場所の配線に最適です。耐熱温度120℃と一般的なAV電線より耐熱性・耐久性に優れており、過酷な環境での長期間使用でも劣化しにくいのが特徴です。
    芯数7/36/0.26太さ(sq)15
自動車用電線/コード