絞り込み
太さ(sq)
- 0.2(1)
- 0.3(2)
- 0.5(2)
- 15(1)
色
イエロー(3)
オレンジ(3)
グリーン(3)
グレー(4)
パープル(3)
ピンク(3)
ブラウン(3)
ブラック(5)
ブルー(3)
ホワイト(4)
レッド(5)
許容電流(A)
- 6(1)
- 8(1)
- 9(1)
- 12(1)
- 132(1)
- 170(1)
- 190(1)
ケーブル長(m)
- 1~2未満(1)
- 5~10未満(1)
- 10~50未満(2)
- 50~100未満(2)
- 100以上(4)
芯数(C)
- 7
- 1(2)
- 11(4)
- 12(3)
- 16(5)
- 18(1)
- 19(3)
- 20(7)
- 26(3)
- 27(1)
- 30(8)
- 36(1)
- 37(1)
- 41(2)
- 50(8)
- 84(2)
- 126(1)
- 127(1)
- 189(1)
- 252(1)
- 芯数(C)をもっと見る
使用可能電力
- 70W以下(1)
70W以下
ブランド
- BRIDGE[自動車用品](1)
- 住友電装(1)
- 清和工業(2)
- 矢崎総業(2)
BRIDGE[自動車用品]・住友電装・清和工業・矢崎総業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応



AVコード(自動車用低電圧線バッテリー用)
清和工業(22件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。





+4
自動車用圧縮導体薄肉低圧電線
矢崎総業(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181巻(100m)当日出荷から7日以内出荷撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる(軟銅円形圧縮導体)絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線JASO D611準拠品。バンドマーク入RoHS指令(10物質対応)対応





+4
AVS配線コード 100m巻
住友電装¥8,598税込¥9,4581巻当日出荷から6日以内出荷自動車用(4輪、2輪)の低圧回路配線に使用します。 AVSは絶縁体をAVより薄くしたタイプでワイヤーハーネス軽量化・細径化に適しています。 バンドマーク入り JASO D611 準拠用途自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、結束、保護長さ(m)100![ダブルコード BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55743284-170313-02.jpg)
ダブルコード
BRIDGE[自動車用品]¥19,980税込¥21,9781巻(200m)当日出荷から7日以内出荷電力電装品に適した自動車用配線コード材質導体/電気用軟銅線、絶縁被覆/塩化ビニール樹脂長さ(m)200定格温度(℃)80(連続耐熱温度)RoHS指令(10物質対応)対応
AEX電線
清和工業¥1,398~税込¥1,538~1巻6日以内出荷エンジンルームやバッテリー周辺など、高温になる場所の配線に最適です。耐熱温度120℃と一般的なAV電線より耐熱性・耐久性に優れており、過酷な環境での長期間使用でも劣化しにくいのが特徴です。芯数7/36/0.26太さ(sq)15








![ダブルコード BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55743284-170313-02.jpg)


![配線インストーラー1500mm REX(レックス)[自動車用品] 配線インストーラー1500mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926712-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 黒 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 黒 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926642-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 50m 赤 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 50m 赤 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926617-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 50m 黒 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 50m 黒 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926669-260824-02.jpg)





![ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品] ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926590-260824-02.jpg)
![分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926651-260824-02.jpg)
![分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926721-260824-02.jpg)
![分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926687-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926739-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926678-260824-02.jpg)