絞り込み
ブランド
  • エーモン
  • モノタロウ(5)
  • エスコ(11)
  • 矢崎総業(10)
  • 清和工業(5)
  • BRIDGE[自動車用品](4)
  • Meltec(大自工業)(3)
  • JTC(2)
  • Pro-Auto(2)
  • 信和自動車工業(2)
  • 住友電装(1)
  • audio-technica(1)
  • SMT(1)
太さ(sq)
  • 0.2(2)
  • 0.5(2)
  • 0.75(2)
  • 1.25(2)
  • 2(2)
  • 5(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色レッド(2)
許容電流(A)
  • 2.5(1)
  • 5(1)
  • 6.6(1)
  • 11.6(1)
  • 16.6(1)
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(1)
  • 5~10未満(3)
  • 10~50未満(2)
  • 100以上(1)
芯数(C)
  • 11(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 37(1)
  • 50(1)
11・20・30・37・50
使用可能電力
  • 30W以下(1)
  • 60W以下(1)
  • 80W以下(1)
  • 120W以下(1)
  • 140W以下(1)
  • 160W以下(1)
  • 200W以下(1)
  • 280W以下(1)
  • 400W以下(1)
30W以下・60W以下・80W以下・120W以下・140W以下・160W以下・200W以下・280W以下・400W以下
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線コード エーモン配線コードエーモン(11件のレビュー)
299税込329
1巻(6m)ほか
当日出荷
耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
周囲温度(℃)70(許容電流算出)導体最高許容温度(℃)80
ダブルコード エーモンダブルコードエーモン(9件のレビュー)
499税込549
1巻(6m)ほか
当日出荷
耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
用途自動車用配線コードとして周囲温度(℃)70(許容電流算出)
配線ガイド エーモン配線ガイドエーモン(101件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
自由に角度を変えて保持できるフレックス素材採用被覆付きで内装などを傷めず安心バックカメラ・ドライブレコーダーの配線引き通しや電源取出し箇所から電装品まで距離がある場合などに便利。
用途狭い箇所への配線を通す作業に。材質線材:芯線/なまし鉄線、被膜/塩化ビニール ワイヤー:芯線/ステンレス、被膜/ナイロン12全長(mm)約1000
大容量電源取出しコード エーモン大容量電源取出しコードエーモン(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
スローブローヒューズ(40A)付きで電装品を保護
用途アンプなどへの大容量電源の取出しに。太さ(sq)AV5.00コード長さ(m)6付属品丸型端子(5Φ・6Φ)各1個材質コード:導体/電気用軟銅線、絶縁被覆/塩化ビニール丸型端子8Φ:端子/銅(スズメッキ)、スリーブ/硬質ビニール使用可能電力DC12V480W以下/DC24V960W以下
配線ガイド エーモン配線ガイドエーモン
599税込659
1個
当日出荷
サビにくいステンレス製 太さの違うコードでもしっかりホールドできる専用設計
用途エンジンルームから車内へのコードの引き込みにカーペット下など狭い場所でのコードの引き込みにゴムブッシュ・グロメットからの引き込みに材質ステンレス
純正交換用アースケーブル エーモン純正交換用アースケーブルエーモン
1,198税込1,318
1個
当日出荷
8Φの丸型端子を付けた加工済み。電気の流れが良くなり電装品の負荷が低減。
用途劣化した純正アースケーブルの交換に。適合8851、8852専用コード長さ(m)600対応DC12V車専用/1240W端子径(mm)(丸型)Φ8
自動車用電線/コード