絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(16)
  • JTC(150)
  • KOTO(111)
  • KTC(85)
  • HASCO(44)
  • KUKKO(クッコ)(37)
  • 日平機器(30)
  • FACOM(5)
  • アヴァンギャルド(4)
  • SIGNET(シグネット)(3)
  • FPC(2)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(2)
  • トップ工業(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • 土牛(1)
  • Lisle(ライル)(1)
  • K.Pガスケット(1)
  • Pro-Auto(1)
  • サンエー(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールジョイントセパレーター エスコボールジョイントセパレーターエスコ
3,090税込3,399
1個
当日出荷
用途ボールジョイントの取り外しに材質炭素鋼全長(mm)305口の開き(mm)25
ボールジョイントセパレーター エスコボールジョイントセパレーターエスコ
8,060税込8,866
1個
翌日出荷
最大開き(mm)53.5口幅(mm)17アズワン品番64-7908-63
1/2"DR インパクト用ハブソケットセット(ハブナット/ハブボルト エスコ1/2"DR インパクト用ハブソケットセット(ハブナット/ハブボルトエスコ
19,600税込21,560
1個
翌日出荷
ハブに合わせた口径部深さと、外周寸法を採用。 ドライブシャフトネジ部と干渉しないセミディープタイプ。 トヨタ車や欧州車に使用されている二重六角形状やE型トルクス形状のフロント(リア)アクスルハブナットのインパクトレンチでの緩め作業に。 ピン抜け防止機構付。
セット内容<セット内容>:12.7sq.インパクトレンチ用ハブナットソケット×3、12.7sq.インパクト連レンチ用ハブボルトソケット×2ソケット:【ハブボルト】24mm・E24、【ハブナット】30・32・36mm質量(kg)1.8差込角(sq.)12.7(1/2"DR)アズワン品番64-7828-36
290mm スライドハンマーセット エスコ290mm スライドハンマーセットエスコ
36,400税込40,040
1個
当日出荷
仕様スライドハンマーネジサイズ:M12X1.75ハンマーオモリ質量(kg):0.9ハンマーオモリ全長(mm):110ハンマー質量(kg):1.16全長(mm)290質量(kg)1.64アズワン品番64-2236-27アダプタサイズM3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18
290mm スライドハンマーセット エスコ290mm スライドハンマーセットエスコ
37,900税込41,690
1個
翌日出荷
32mm ボールジョイント エキストラクター エスコ32mm ボールジョイント エキストラクターエスコ
39,100税込43,010
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA500CB-3
ボールジョイントセパレーター エスコボールジョイントセパレーターエスコ
7,010税込7,711
1本
翌日出荷
ステップの形状が跳ね返しを防ぎます。
材質スチール (鍛造)全長(mm)315質量(g)840シャフト径(Φmm)21爪幅(mm)12口の開き(mm)23.8
ボールジョイントセパレーター エスコボールジョイントセパレーターエスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
前輪駆動車に使用できます。軸径20mm未満の自動車用。ボールジョイントセパレーター。鉄製。ジョイント部変更可能。
材質鍛造鋼全長(mm)155質量(kg)1.28最大開き(mm)50口幅(mm)22
ロッキングプーラーセット (スリムアーム) エスコロッキングプーラーセット (スリムアーム)エスコ
109,900税込120,890
1セット
翌日出荷
スライドハンマー付で強力に引き抜きます。ドイツ鋼製。2本爪・3本爪兼用プーラーセット。320mmスライドハンマー。同時に3本のアームが動きます。オートセンタリングとオートテンションがかけられます。内抜き、外抜きの両方に対応しています。セルフロッキングストップピンで、アームの取り付け、取り外しが簡単です。ロッキングレバーの採用により、アームの位置決めと固定が簡単にできます。センターボルト付属。
全長(mm)スライドハンマー:320質量(kg)2.4先端寸法(mm)スライドハンマー:M16×1.5ケース寸法(mm)440 (W)×355 (D)×155 (H)引張強度4tアーム長さ(mm)130能力(mm)内抜き:55-180適合径(Φmm)22~160
ブーツバンドツール&カッター エスコブーツバンドツール&カッターエスコ
4,950税込5,445
1丁
翌日出荷
バンドを締めて切断できます。幅10mm以下のバンドを使用して下さい。スチール製。
全長(mm)227質量(g)250
タイロッドセパレーター エスコタイロッドセパレーターエスコ
6,870税込7,557
1本
翌日出荷
ステップの形状が跳ね返しを防ぎます。
材質スチール (鍛造)全長(mm)295質量(g)720シャフト径(Φmm)21口幅(mm)17.5爪幅(mm)7
タイロッドセパレーターセット エスコタイロッドセパレーターセットエスコ
16,000税込17,600
1セット
翌日出荷
セット内容:5本組 口幅:11/16”(17.5mm)、全長:400mm、口幅:15/16”(23.8mm)、全長:400mm、口幅:1-1/8”(28.6mm)、全長:300mm、口幅:1-7/16”(36.5mm)、全長:300mm、口幅:1-5/8”(41.3mm)、全長:300mm。
用途普通車、軽トラックのタイロッドとボールジョイントの取り外しにケース寸法(mm)430(W)×50(D)×300(H)総質量(kg)5.9
2アームプーラー エスコ2アームプーラーエスコ
7,740税込8,514
1個
翌日出荷
内掛け・外掛け兼用。2種類の爪を使い分けることができるリバーシブルタイプ。
全長(mm)240質量(kg)1.73サイズ6"直径(Φmm)最大:150深さ(mm)アーム:217引張強度6t
ミニプーラー エスコミニプーラーエスコ
21,900税込24,090
1個(1個)
8日以内出荷
使用方法:針の軸にプーラーをはめてピン押しスクリューを時計回りに廻しながら下げていくと、プーラーが持ち上がり針を抜くことが出来ます。時計の長針と短針を重ね合せ、時計の針の軸の太さにあわせてブレードを選んで差し込んでください。
用途ゲージ類の針抜きにストローク(mm)引抜:15直径(Φmm)最大:8質量(g)45寸法(幅W×高さH)(mm)20×49先端径(mm)1適合軸径(Φmm)【針】3・4・5・6アーム寸法(mm)深さ:15
ベアリング挿入工具セット エスコベアリング挿入工具セットエスコ
98,400税込108,240
1セット(1セット)
8日以内出荷
セット内容:インパクトスリーブ×1種類、インパクトリング×6種類、アダプターリング。一般機械工学、電気モーターの生産、自動車産業、自動車およびトラック、建設機械、コンベア技術、 プレス機を使ってより精度の高い挿入が可能です。付属のアダプターリングを使って、EA510ZD-1の内径35~50mmのベアリングをプレス機で挿入可能になります。5tの衝撃に耐えることのできるアルミ製インパクトリング。内径55~60mmのベアリング、オイルシールに対応。シールを取り付けるのに必要な力が大幅に軽減されます。
ケース寸法(mm)340×280×80適合ベアリング内径(Φmm)55~60適合ベアリング外径(Φmm)90~130総質量(kg)3.7
ベアリング取外し工具セット エスコベアリング取外し工具セットエスコ
211,200税込232,320
1セット(1セット)
8日以内出荷
セット内容:スピンドル付きサポートビーム×1、ボールアダプタ(A7~A12)各2、プルロッド×2、延長用ロッド×2。工場メンテナンス、電動モーターのメンテナンス、資材処理。ハウジングとシャフトの間に組み込まれたベアリングも取り外すことが可能です。コンパクトなケース入りで現場にも簡単に持ち運び可能。
適合内径(Φmm)30~160ケース寸法(mm)430×380×100シャフト長さ(mm)~500総質量(kg)9.1
ベアリング交換セット エスコベアリング交換セットエスコ
256,800税込282,480
1セット(1セット)
8日以内出荷
セット内容:取り付けツール、インパクトリング(24種類)、インパクトスリーブ(2種類)、両頭ショックレスハンマー、取り外しツール、プーラーボルト(2種類)、プーラーアーム(5種類)、固定バー、スライディングハンマー、カラー。プラントおよび機械工学における一般的な製造およびメンテナンス、スクーターバイクのメンテナンス、現場メンテナンス用のサービス車両、電動モーターのメンテナンス 、ポンプのメンテナンス、ギアボックスのメンテナンス、コンベアメンテナンス、 シャフトのないベアリングも取り外せます。
適合内径(Φmm)【取付けツール】10~30【取外しツール】ボールベアリング:(シャフトなしの場合)10~30、(シャフトありの場合)10~85ケース寸法(mm)440×320×90総質量(kg)7.3
ベアリングプーラーセット エスコベアリングプーラーセットエスコ
165,000税込181,500
1セット(1セット)
8日以内出荷
セット内容: プーラーボルト(2本) 大・小、 プーラーアーム(6種類×各種3本入)、 固定バー(1本)。プラントおよび機械工学における一般的な製造およびメンテナンス、・農業機械、公共機械、建設機械のメンテナンス、・電動モーターのメンテナンス、・ポンプのメンテナンス、・ギアボックスのメンテナンス、・資材搬送設備のメンテナンス、・紙およびプラスチック加工のメンテナンス。内径10~100mmのボールベアリングに対応。 シールを取り外せばシールドタイプにも対応。ベアリングの内輪・外輪の間にアームをロックする新構造のプーラーです。
ケース寸法(mm)310×230×70総質量(kg)3.2
リアホーシングナットレンチ エスコリアホーシングナットレンチエスコ
2,980税込3,278
1セット(2本)
翌日出荷
仕様替ピン(Φ9mm)。
全長(mm)75先端径(Φmm)9
リアホーシングナットレンチ エスコリアホーシングナットレンチエスコ
2,980税込3,278
1セット(2本)
翌日出荷
仕様替ピン(Φ6.5mm)。
全長(mm)75先端径(Φmm)6.5
ボールジョイントセパレーター エスコボールジョイントセパレーターエスコ
8,060税込8,866
1個
8日以内出荷
最大開き(mm)55口幅(mm)23.5アズワン品番64-7908-62
90mm 2本爪プーラー エスコ90mm 2本爪プーラーエスコ
9,930税込10,923
1個
翌日出荷
仕様アーム深さ:92mm質量(kg)0.63アズワン品番64-7908-04開口幅(mm)40-90
200mm 2アームプーラー エスコ200mm 2アームプーラーエスコ
13,200税込14,520
1個
翌日出荷
2種類の爪を使い分けることができるリバーシブルタイプ
仕様アーム深さ:299mm全長(mm)325質量(kg)3.6サイズ8"引張強度8t最大径(Φmm)200アズワン品番64-7907-89
100mm 2アームプーラー エスコ100mm 2アームプーラーエスコ
4,790税込5,269
1個
翌日出荷
2種類の爪を使い分けることができるリバーシブルタイプ
アズワン品番64-7907-87
75mm 2アームプーラー エスコ75mm 2アームプーラーエスコ
3,120税込3,432
1個
翌日出荷
2種類の爪を使い分けることができるリバーシブルタイプ
アズワン品番64-7907-86
290mm スライドハンマーセット エスコ290mm スライドハンマーセットエスコ
38,000税込41,800
1個
翌日出荷
600mm ワーキングバー エスコ600mm ワーキングバーエスコ
6,980税込7,678
1本
翌日出荷
材質機械構造用炭素鋼・焼入特殊鋼パイプ(クロームメッキ仕上げ)軸径(Φmm)22全長(mm)600質量(kg)1.1先端幅(mm)44アズワン品番64-2215-89
ピックルフォークキット エスコピックルフォークキットエスコ
34,400税込37,840
1個
翌日出荷
ステップの形状が跳ね返しを防ぎます
仕様エアーチゼル用シャンク:Φ10×130mm手打ちハンマー用ハンドル:Φ19×165mm口幅(mm)17・24・29・37・41アズワン品番64-2214-22
ピックルフォークキット エスコピックルフォークキットエスコ(1件のレビュー)
17,300税込19,030
1個
翌日出荷
ステップの形状が跳ね返しを防ぎます
仕様エアーチゼル用シャンク:Φ10×130mm手打ちハンマー用ハンドル:Φ19×165mm口幅(mm)17・24・29アズワン品番64-2214-21
200mm プーラーセット(スリムアーム) エスコ200mm プーラーセット(スリムアーム)エスコ
186,100税込204,710
1組
翌日出荷
仕様アーム接続長さ:150~450mm(3アーム時)、150~600mm(2アーム時)センターボルト長さ(mm):220、350内抜き能力(mm):100-260外抜き能力(mm):200最大荷重薄爪(t):5最大荷重標準爪(t):6最大締付トルク(Nm)重量(kg):150質量(kg)12.8ケース寸法(mm)440(W)×355(D)×155(H)引張強度5tアーム長さ(mm)150、300適合径(Φmm)200
35-45mm ボールジョイントプーラー エスコ35-45mm ボールジョイントプーラーエスコ
94,500税込103,950
1個
翌日出荷
質量(kg)7.96最大開き(mm)120口幅(mm)35・45アズワン品番64-2213-79
36mm ボールジョイントエキストラクター エスコ36mm ボールジョイントエキストラクターエスコ
75,700税込83,270
1個
翌日出荷
質量(kg)4.24最大開き(mm)70口幅(mm)36アズワン品番64-2213-78
19mm ボールジョイントプーラー エスコ19mm ボールジョイントプーラーエスコ
30,000税込33,000
1個
翌日出荷
エスコ品番EA500CB-19
フロントエンドサービスキット エスコフロントエンドサービスキットエスコ
39,900税込43,890
1個
翌日出荷
エスコ品番EA500CB-15
ステアリングホイールロックプレートツール エスコステアリングホイールロックプレートツールエスコ
8,360税込9,196
1個
翌日出荷
ステアリング部のロックリングを容易にはずすためにロックプレートを押し下げる工具です。
仕様【アダプター2種】インチサイズ用、ミリサイズ用エスコ品番EA514BM材質スチール
16.22.32mmボールジョイントエキストラクター エスコ16.22.32mmボールジョイントエキストラクターエスコ
29,000税込31,900
1個
翌日出荷
エスコ品番EA500CB-2材質ドイツ鋼質量(kg)1.2最大開き(mm)70口幅(mm)16・22・32
45mm ボールジョイント エキストラクター エスコ45mm ボールジョイント エキストラクターエスコ
30,000税込33,000
1個
翌日出荷から8日以内出荷
用途ボールジョイントの取り外しに材質ドイツ鋼
40mm ボールジョイント エキストラクター エスコ40mm ボールジョイント エキストラクターエスコ
41,700税込45,870
1個
翌日出荷
用途トラック、バス、工事車両のボールジョイント取り外しにエスコ品番EA500CB-4材質ドイツ鋼最大開き(mm)85口幅(mm)40
39mm ボールジョイント エキストラクター エスコ39mm ボールジョイント エキストラクターエスコ
28,100税込30,910
1個
翌日出荷
用途ボールジョイントの取り外しにエスコ品番EA500CA-39材質ドイツ鋼直径(Φmm)(最大)60深さ(mm)【アーム】80口幅(mm)40
29mm ボールジョイント エキストラクター エスコ29mm ボールジョイント エキストラクターエスコ
21,000税込23,100
1個
翌日出荷
用途ボールジョイントの取り外しにエスコ品番EA500CA-29材質ドイツ鋼直径(Φmm)(最大)60深さ(mm)【アーム】60口幅(mm)29

ハンドル/ミッション関連工具』には他にこんなカテゴリがあります

操縦