絞り込み
適合電線(mm2)
- 0.08~0.3(2)
- 0.08~2(1)
- 0.2~0.3(1)
- 0.3~0.5(2)
- 0.3~0.85(2)
- 0.3~1.25(2)
- 0.5(1)
- 0.5~0.85(2)
- 0.5~1(1)
- 0.5~1.25(7)
- 0.5~2(7)
- 0.75(1)
- 0.85(1)
- 1.2~2.1(1)
- 3~5(1)
ブランド
- モノタロウ(5)
- JTC(25)
- 日立オートパーツ&サービス(19)
- BRIDGE[自動車用品](12)
- GB[制御機器](12)
- エーモン(11)
- 住友電装(8)
- 矢崎総業(6)
- 日立Astemoアフターマーケットジャパン(5)
- 三菱電機(4)
- AMP(4)
- POLARG(3)
- MTA(3)
- エスコ(2)
- マリンテック(2)
- TRUSCO(1)
- ニチフ(1)
- MasterFlex(1)
- FUJIX(フジックス)(1)
- Beat-Sonic(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「極数」から絞り込む

端子ハウジング オスメスセット 250型 黄銅メッキ
(122件のレビュー)¥159~税込¥175~1セット当日出荷平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。用途車両配線の補修に材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅端子形状250型使用可能電力DC12V 200W以下 / DC24V 400W以下適合電線0.5~2.0sq販売区分業務用
カプラー(ロック付)
エーモン(50件のレビュー)¥269~税込¥296~1セットほか当日出荷コードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。ロック機構付きの着脱可能カプラー。用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。材質カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(防錆処理)コードAV(S)0.50~2.00sq使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
端子ハウジング オスメスセット 110型
(96件のレビュー)¥149~税込¥164~1セット当日出荷平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。用途車両配線の補修に材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅使用可能電力DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下適合電線0.5~1.25sq販売区分業務用
圧接形中継コネクタ
ニチフ(63件のレビュー)¥419~税込¥461~1箱(20個)当日出荷単一コネクタでオス・メス接続が可能。 コネクタを連結し、多極としても使用可能。適合ブライヤ(JIS B 4614 呼び150)種類プライヤータップコネクタ使用温度範囲(℃)-20~120定格電圧(V)100材質(絶縁体)ポリカーボネイト材質(コンタクト)すずめっき付りん青銅作業温度範囲(℃)0~40
平型端子 110型 カプラー&端子 セット
(34件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷配線作業に便利なセット品です用途電線等の接続にセット内容2極カプラー・3極カプラー・4極カプラー・6極カプラー(オス・メス各3個)、9極カプラーオス・メス(各2個)、平型端子110型オス・メス(各65個)材質カプラー(ナイロン)、端子(黄銅)適合電線サイズ(sq)0.5~1.0販売区分業務用
接点グリス
POLARG(27件のレビュー)¥589税込¥6481個(4g)当日出荷カプラーの端子に接点グリスを充填する事で、通電性を高め、安定した電流をバルブに供給する事が出来、結果、「バルブ早期断線予防」、「端子部のサビ防止」に繋がります。
カプラー2極
エーモン(19件のレビュー)¥239税込¥2631セット当日出荷2本のコードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。カプラーなので着脱も簡単。用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。材質カプラー/ポリプロピレン、端子/黄銅(防錆処理)コードAV(S)0.50~2.00sq使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
カプラー(ロック付)
エーモン(24件のレビュー)¥289~税込¥318~1セットほか当日出荷端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。 ロック付。用途2本のコードを同時に接続できます。材質カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(スズメッキ)コードAV(S)0.50~1.25sq使用可能電力DC12V140W以下/DC24V280W以下
防水カプラー(2極)
エーモン(19件のレビュー)¥679税込¥7471セット当日出荷車外での配線の脱着に2本の配線コードを簡単脱着「パッキンゴム」・「ロックパーツ」が水を防ぐ。適合(コードサイズ)0.2sq専用極数2使用可能温度範囲-10~80℃使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下防水保護等級IPX6相当
OBDⅡカプラー・コネクター16極オス
住友電装(4件のレビュー)¥969税込¥1,0661個欠品中OBDⅡ規格オスコネクター、OBDⅡタイプ診断用車両コネクターに接続可能です用途OBDⅡからの情報の取り出しに材質PA66色赤茶タイプオス寸法H(mm)24.4寸法D(mm)33寸法W(mm)49.5RoHS指令(10物質対応)対応![5極・リレーソケット BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono56273202-170307-02.jpg)
5極・リレーソケット
BRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷5極リレー専用のカプラー【組立て式】。 5極リレー用カプラー1個、端子5個のセット。適合電線0.5~2.0sqRoHS指令(10物質対応)対応
カプラー用端子セット
エーモン(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷質量(g)7使用可能電力DC12V車:36W以下、DC24V車:72W以下適合電線サイズAV(S)0.08~0.3sq相当(AWG28~22)
カプラー3極(ロック付 250型)
エーモン¥279税込¥3071個当日出荷細端子使用でコンパクト 3本の配線コードをまとめて接続 ロック付きで安心用途配線コードの接続にタイプオス・メス(セット)極数3コードAV(S)0.5~2sq
防水ハウジング
FUJIX(フジックス)(10件のレビュー)¥499~税込¥549~1セット当日出荷車外配線に適した防水タイプ。色グレー許容電流(A)6付属コード0.85sq材質(ハウジング)P.B.T材質(端子)黄銅(スズメッキ)
平型端子250型カプラーセット
MJ(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷頻度の高い端子とカプラーをセット 配線が一段と効率UP仕様【2極オス・メス】各3、【3極オス・メス】各3、【4極オス・メス】各3、【6極オス・メス】各3、【8極オス・メス】各3、【平型オス・メス】各100
カプラー
エーモン(12件のレビュー)¥169~税込¥186~1セット当日出荷配線コードを簡単脱着付属品予備端子材質カプラー/ナイロン66端子/黄銅(スズメッキ)コード0.08~0.3sq相当(AWG28~22)使用可能電力DC12V36W以下/DC24V72W以下
カプラー用端子セット【250型】
エーモン(2件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷質量(g)17端子種別250型使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
大容量2極ハウジングセット
矢崎総業(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷太線用ハウジングセット、大容量電線に対応します。用途電装品の増設にセット内容オス・メスハウジング各1個、リアホルダー2個、オス・メス端子各2個適合電線3.5~8.0sqRoHS指令(10物質対応)対応
カプラー用端子セット【110型】
エーモン(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷質量(g)11タイプ110型 メス使用可能電力DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下適合電線サイズAV(S)0.5~1.25sq









![平形端子250型カプラー BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44166649-200827-02.jpg)





![110型カプラー BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19078343-210813-02.jpg)










![ミニカプラー BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono56273096-220704-02.jpg)

![5極・リレーソケット BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono56273202-170307-02.jpg)
![平型端子350型カプラー BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19078456-220329-02.jpg)




![平型端子350型カプラー BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19078447-220407-02.jpg)




















![ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品] ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926590-260824-02.jpg)
![分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926651-260824-02.jpg)
![分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926721-260824-02.jpg)
![分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926687-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926739-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926678-260824-02.jpg)
![配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926696-260824-02.jpg)
![配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926730-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926626-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926712-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926599-260824-02.jpg)