4ページ目: 自動車用カプラ

129件中 121~129件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「極数」から絞り込む
  • 防水栓ブルー JTC

    防水栓ブルー

    JTC
    ¥899税込¥989
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    仕様水温センサー・インジェクション用コネクター専用防水栓適合電線(mm2)1.2~2.1入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクター端子 JTC

    コネクター端子

    JTC
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    当日出荷
    イタリア車・ドイツ車の水温センサー用コネクター
    仕様エンジンブロックの熱での硬化・破損時の交換用パーツ適合電線(mm2)0.5~1.0入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクターセット JTC

    コネクターセット

    JTC
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    5日以内出荷
    イタリア車・ドイツ車の水温センサー用コネクター
    セット内容44,21901 1個入、44,21896 1個入、44,21905 1個入、44,10662-10 10個入、11,08260-10 10個入、44,20201 1個入適合車種Maserati・Ferrari・Alfa Romeo・Quattroporte 336/337 等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハウジング1極F(メス端子用) JTC

    ハウジング1極F(メス端子用)

    JTC
    ¥599税込¥659
    1個
    5日以内出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14ハウジング1極 F(メス端子用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハウジング1極M(オス端子用) JTC

    ハウジング1極M(オス端子用)

    JTC
    ¥599税込¥659
    1個
    5日以内出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14ハウジング1極 M(オス端子用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤシール 三菱電機

    ワイヤシール

    三菱電機
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    用途ハウジングと端子の接続に材質NBR色ライトグリーン適合電線0.5~0.85sqRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダミー栓 AMP

    ダミー栓

    AMP
    ¥799税込¥879
    1袋(10個)
    当日出荷
    用途使用しない部分の穴塞ぎに材質NBR色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • ターミナル 日立オートパーツ&サービス

    ターミナル

    日立オートパーツ&サービス(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1パック(100個)
    当日出荷
    材質黄銅適合電線(mm2)0.3~0.5
  • リペアコネクター トヨタ

    リペアコネクター

    トヨタ
    ¥369税込¥406
    1個
    11日以内出荷
自動車用カプラ