絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 日立オートパーツ&サービス(5)
  • BRIDGE(3)
  • エーモン(1)
  • 三菱電機(1)
  • 矢崎総業(1)
  • MTA(1)
  • 住友電装(1)
  • AMP(1)
  • 日立Astemoアフターマーケットジャパン(1)
極数
  • 3
  • 1(9)
  • 2(28)
  • 4(20)
  • 5(1)
  • 6(14)
  • 8(2)
  • 9(1)
タイプ
タイプ
オス(7)
タイプ
オス・メス(セット)(2)
タイプ
メス(7)
適合電線(mm2)
  • 0.5~2(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
1(9)
2(28)
3
4(20)
5(1)
6(14)
8(2)
9(1)
端子ハウジング オスメスセット 250型 黄銅メッキ モノタロウ端子ハウジング オスメスセット 250型 黄銅メッキモノタロウ(118件のレビュー)
179税込197
1セット
当日出荷
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
用途車両配線の補修に使用可能電力DC12V 200W以下 / DC24V 400W以下材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅端子形状250型適合電線0.5~2.0sq関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
平形端子250型カプラー BRIDGE平形端子250型カプラーBRIDGE(9件のレビュー)
949税込1,044
1袋(10個)
当日出荷
用途電線のワンタッチ接続に
250シェルセット 日立オートパーツ&サービス250シェルセット日立オートパーツ&サービス(30件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(10組)
当日出荷
材質PP
110型カプラー BRIDGE110型カプラーBRIDGE(19件のレビュー)
569税込626
1セット(10個)
当日出荷
材質ナイロン66ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
ミニカプラー BRIDGEミニカプラーBRIDGE(3件のレビュー)
789税込868
1袋(5セット)
当日出荷
細線用カプラー、2本のコードを簡単に脱着。
用途LED等電装品の中継に。適合電線0.2~0.3sq材質カプラー:ナイロン66、端子:黄銅(スズメッキ)使用可能電力(合計)(W)(DC12V)36以下、(DC24V)72以下
カプラー3極(ロック付 250型) エーモンカプラー3極(ロック付 250型)エーモン
249税込274
1個
当日出荷
細端子使用でコンパクト 3本の配線コードをまとめて接続 ロック付きで安心
用途配線コードの接続にタイプオス・メス(セット)極数3コードAV(S)0.5~2sq
防水ハウジング(FRA) 日立オートパーツ&サービス防水ハウジング(FRA)日立オートパーツ&サービス(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(5個)
当日出荷
仕様リテーナ付材質PBT
防水ハウジング(FRS) 日立オートパーツ&サービス防水ハウジング(FRS)日立オートパーツ&サービス(6件のレビュー)
359税込395
1パック(5個)
当日出荷
材質PBT
防水ハウジング 住友電装防水ハウジング住友電装
539税込593
1袋(5個)
当日出荷
用途防水性が必要な接続に材質PBTRoHS指令(10物質対応)対応
防水ハウジング 矢崎総業防水ハウジング矢崎総業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(5個)
当日出荷
用途防水性が必要な接続に付属品リテーナ付材質PBTRoHS指令(10物質対応)対応
防水コネクター モノタロウ防水コネクターモノタロウ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(5個)
当日出荷
端子の脱着が簡単にできます。防水仕様ですのでエンジンルーム等での使用が可能です。材質がナイロン(PA66)とシリコンなので耐寒、耐熱性(-40~120℃)があり、強度が高く、弾力性もあり耐摩耗性に優れています。端子の差し込み状態が良く、安定性が高く、しっかりと固定出来ます。12Vと24Vどちらにも使用可能です。
用途ワンタッチの電線の接続材質ナイロン、GF使用可能電力60~156W(DC12V)、120~312W(DC24V)適合電線0.3(5A)~0.5(10A)、0.5~0.85(13A)関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
スーパーシール・防水コネクター MTAスーパーシール・防水コネクターMTA(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(5個)
当日出荷
純正コネクタとして採用されているタイコ社製の1.5スーパーシールコネクタシリーズです。コネクタを使用することで端子の脱着が簡単にでき、防水仕様ですのでエンジンルーム等での使用が可能です
用途ワンタッチの電線の接続適合電線0.35~2.5sq材質PA66使用可能電力DC12V300W以下DC24V600W以下
防水ハウジング(FRY) 日立オートパーツ&サービス防水ハウジング(FRY)日立オートパーツ&サービス(1件のレビュー)
939税込1,033
1パック(5個)
当日出荷
仕様リテーナ付(オス・メス共用)材質PBT
110 シェルセット 10組入 日立Astemoアフターマーケットジャパン110 シェルセット 10組入日立Astemoアフターマーケットジャパン
799税込879
1袋(10組)
当日出荷から10日以内出荷
自動車補修部品として開発しています。
形状ロック付
防水ハウジング AMP防水ハウジングAMP
1,598税込1,758
1袋(5個)
当日出荷から10日以内出荷
用途防水性が必要な接続に付属品リテーナ付材質PBTRoHS指令(10物質対応)対応
防水ハウジング(FRM) 日立オートパーツ&サービス防水ハウジング(FRM)日立オートパーツ&サービス
639税込703
1パック(5個)
当日出荷から6日以内出荷
仕様リテーナ付
防水ハウジング 三菱電機防水ハウジング三菱電機
1,298税込1,428
1袋(5個)
6日以内出荷
用途防水性が必要な接続に付属品リテーナ付材質PBTRoHS指令(10物質対応)対応
自動車用カプラ