2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「極数」から絞り込む
2(1)
3(1)
接続コネクター 細線対応 モノタロウ 動画あり
配線コードの被膜を剥かずにプライヤーで挟むだけで簡単接続出来ます。また細線にも対応しています。
用途自動車用配線コードの接続に 適合電線サイズAV(S)0.2~0.5sq セット内容形状1タイプ:10個、形状2タイプ:10個、合計20個 材質ハウジング:ポリカーボネイト、コンタクト:りん青銅スズメッキ 使用可能電力0.2~0.3sq:2A、0.5sq:5A
1袋(2個組×10セット)
特価
559 税込615
当日出荷

端子の脱着が簡単にできます。防水仕様ですのでエンジンルーム等での使用が可能です。材質がナイロン(PA66)とシリコンなので耐寒、耐熱性(-40~120℃)があり、強度が高く、弾力性もあり耐摩耗性に優れています。端子の差し込み状態が良く、安定性が高く、しっかりと固定出来ます。12Vと24Vどちらにも使用可能です。
用途ワンタッチの電線の接続 材質ナイロン、GF 使用可能電力60~156W(DC12V)、120~312W(DC24V) 適合電線0.3(5A)~0.5(10A)、0.5~0.85(13A) 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1袋(5個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)