自動車用カプラ :「異線径配線コネクター」の検索結果
単一コネクタでオス・メス接続が可能。
コネクタを連結し、多極としても使用可能。
種類プライヤータップコネクタ
定格電圧(V)100
適合ブライヤ(JIS B 4614 呼び150)
使用温度範囲(℃)-20~120
材質(絶縁体)ポリカーボネイト
材質(コンタクト)すずめっき付りん青銅
作業温度範囲(℃)0~40
『自動車用圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります
AV取付用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。