絞り込み
ブランド
  • 十川ゴム(3)
材質
  • ゴム(2)
  • 二トリルゴム(NBR)(1)
  • 天然ゴム(NR)(2)
長さ(mm)
  • 8000
  • 50(437)
  • 60(415)
  • 80(414)
  • 100(1,972)
  • 150(498)
  • 160(412)
  • 180(422)
  • 200(1,957)
  • 250(517)
  • 300(2,189)
  • 350(435)
  • 400(1,450)
  • 450(476)
  • 500(1,723)
  • 600(1,113)
  • 700(1,027)
  • 800(1,000)
  • 900(1,022)
  • 1000(1,815)
  • 2000(426)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)は、金属素材、ゴム素材、樹脂素材、ガラス・ビニールシートなど、各素材の形状を表したものです。切板は薄く伸ばした素材を四角などの形状に切ったもの、プレートも素材を薄い四角などの形状に切ったものですが、メッシュや縞板などの種類があります。丸棒は円柱状の形状をしていますが、素材の種類、太さによって建材からホビーまで幅広く使われます。パイプは丸棒が中空になったもので、建材だけでなく理化学機器や試験測定器、危険流体用としての用途もあります。
かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工可 詳細はこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐電性ゴムシート 十川ゴム耐電性ゴムシート十川ゴム
78,980税込86,878
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質天然ゴム幅(mm)1000硬さ60引張強度変化率:-6%比重(-)1.5引張強度(MPa)12硬さ(デュロメータA)60、変化:+5切断時伸(%)550、変化率:-8圧縮永久ひずみ(%)32(70℃×24h)耐油性70℃×72hRoHS指令(10物質対応)対応
導電性ゴムシート(天然) 十川ゴム導電性ゴムシート(天然)十川ゴム
83,980税込92,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。
材質天然ゴム幅(mm)1000硬さ65引張強度変化率:-2%比重(-)1.2引張強度(MPa)15.1硬さ(デュロメータA)62、変化:+4切断時伸(%)500、変化率:-20圧縮永久ひずみ(%)34(72℃×24h)耐油性70℃×72h体積固有抵抗(Ωcm)1.0×102RoHS指令(10物質対応)対応
カラー導電性ゴムシート 十川ゴムカラー導電性ゴムシート十川ゴム
109,800税込120,780
1本
当日出荷から3日以内出荷
塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。
材質表:NBR/PVC、裏:NBR幅(mm)1000仕様【IRM 901V.C】緑:-5%、黒:-8%、【IRM 903V.C】+10%緑/黒硬さ75JIS規格体積固有抵抗:JIS K 6271-1、-2-2015電気抵抗(Ω)1.0×106硬さ(デュロメータA)74耐油性100℃×72h浸漬体積固有抵抗(Ωcm)緑:5×108、黒:5×103RoHS指令(10物質対応)対応

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)