素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) :「樹脂 プレート」の検索結果
関連キーワード
マーカーで文字が書ける、標示板に最適な無地プレートです。
厚さ(mm)2
仕様穴ナシ(加工フリー)
材質アクリルホワイト
取付け方法ビス止め、テープ止め(※ビス、テープ別売)
素材はポリエチレンでリサイクルが可能です
ホビー用工作材
低発泡材で軽量・水に強いです
簡単にカッターで切ることができます
コロナ放電処理より印刷性・接着性が良いです
広告・プライス用・建築現場の注意書き等の看板や各種仕切りにも最適です
厚さ(mm)2.4
材質ポリエチレン
マーカーで自由に書ける、無地プレートです。
厚さ(mm)2
色ホワイト
材質アクリル
種別貼付タイプ
取付け方法粘着テープ
こんなお得な商品も!

塩ビ板 透明
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵
材質塩ビ
比重1.4
熱変形温度(℃)65~70
耐候性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨
材質アクリル
耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨
材質アクリル
色ホワイト
アクリル製、4辺面取りタイプの無地プレートです
標示用プレート
テープ付きで簡単に取り付けできます
材質アクリル
色白
仕様テープ付
無地プレートです
標示用やサインプレートとして
材質アクリル
色ホワイト
壁面を有効利用できるパンチングボード収納
洗面・キッチンや玄関まわりをおしゃれに収納できます
店舗のディスプレイとしても
取付は、木・コンクリート用、石膏ボード用、吸盤をご用意し、さまざまな壁面に対応できます(別売)
さまざまなパーツを組み合わせて、自分好みにカスタマイズできます(別売)
材質樹脂
ピッチ1インチ(約2.54cm)
穴径(Φmm)5
掲示板・広告板・照明器具・ディスプレイ
耐候性があり加工しやすいアクリル板です
屋外使用や照明など、過酷な条件に耐えられる数少ないプラスチックで、耐候性に優れています
穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷などの機械加工に適しています
耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨
材質アクリル
色乳白半透明
ペットボトルのリサイクル等、再生原料を100%使用した地球環境にやさしい樹脂シートです。
用途標示板、下敷き、ディスプレイ、プレートなどに。
材質再生PET樹脂
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ペットボトルのリサイクル等、再生原料を100%使用した地球環境にやさしい樹脂シートです。
用途標示板、下敷き、ディスプレイ、プレートなどに。
材質再生PET樹脂
長さ(mm)約900
幅(mm)約600
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
表示板、広告板などサインプレートに適したアクリルキャスト板
サインプレート用の素材として、屋外・屋内にご使用いただけます
艶消し(マット板)タイプで光が反射しにくく、表示文字が見えやすい
ガラスより軽量で、屋外使用や照明など過酷な条件に耐えられる数すくないプラスチックで、耐候性に優れています
穴あけ、切断、切削、印刷等の機械加工に適しています
厚さ(mm)2
仕様片面マット
耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨
材質アクリル
色スモーク
耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨
材質アクリル
色蛍光グリーン
プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています。ガラスより軽量で、同様の透明性があり、屋内での使用に適しています。
板厚の均一性に優れています。(厚さ精度は±10%以内)
溶剤(接着液)の浸透がよく、接着性に優れています。また熱曲げ加工性もしやすく、ボックスケース類の作成に最適です。
用途標示板・広告板・ボックス・ディスプレイ・テーブルマット・ガラスの代用など幅広くご利用いただけます。
色透明
厚さ(mm)3
材質アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
製造方法アクリル樹脂をローラーで押出しで製造しています。その為、厚みが均一になります。
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。