絞り込み
ブランド
  • イノアック
  • モノタロウ(14)
  • ノーブランド(2,532)
  • エスコ(1,263)
  • RS PRO(428)
  • (305)
  • アキツ(170)
  • WAKI(和気産業)(151)
  • Namekawa(滑川軽銅)(148)
  • コクゴ(107)
  • 泰豊トレーディング(106)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(104)
  • アルインコ(102)
  • カナセライト(96)
  • デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)(90)
  • アクリサンデー(63)
  • TRUSCO(61)
  • 光モール(61)
  • タキロンシーアイ(57)
  • タイガースポリマー(42)
材質
  • アクリル(2)
  • ウレタン(26)
  • エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(2)
  • クロロプレンゴム(CR)(2)
  • ゴム(2)
  • シリコン(2)
  • ニトリルゴム(NBR)(1)
  • ブチルゴム(IIR)(1)
  • ポリウレタン(PU)(1)
  • ポリエチレン(PE)(6)
  • ポリプロピレン(PP)(1)
  • メラミン樹脂(1)
  • 天然ゴム(NR)(4)
  • 樹脂(1)
長さ(mm)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 500(2)
  • 1000(31)
  • 1250(1)
  • 2000(1)
  • 7000(2)
  • 15000(4)
  • 24000(3)
  • 30000(2)
  • 50000(1)
  • 100000(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工可 詳細はこちら
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発泡ウレタンシート(ウレタン吸音材 カームフレックスF2) イノアック発泡ウレタンシート(ウレタン吸音材 カームフレックスF2)イノアック(35件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。幅(mm)1000長さ(mm)1000材質ウレタン使用温度範囲-20~70℃目の粗さ-密度(kg/m3)25
発泡ポリエチレンシート イノアック発泡ポリエチレンシートイノアック(22件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
加工性に優れ、整理シートに最適です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。 水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作幅(mm)1000長さ(mm)1000材質発泡ポリエチレン(PEライト)使用温度範囲-20~70℃密度(kg/m3)65
発泡ウレタンろ過シート イノアック発泡ウレタンろ過シートイノアック(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
ろ過性能、通気性、耐薬品性、洗浄再生に優れています。 ベンジン、酢酸エチル、アセトン、ガソリン、エタノール、メタノール、四塩化炭素、スピンドル油、マシン油、アマニ油、ナタネ油等の薬品に最適です。
用途エアコンフィルター、水処理フィルター、空気清浄機フィルターなど。幅(mm)1000長さ(mm)1000材質発泡ウレタン使用温度範囲-20~70℃密度(kg/m3)30
高密度ウレタンシート黒 イノアック高密度ウレタンシート黒イノアック(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
超高硬度(つぶれにくい)で、超高摩擦係数(滑りにくい)素材です。 エネルギー吸収性に優れ、振動、衝撃を吸収します。 可塑剤を含まないため、他素材への汚染や物性低下が極めて少ないです。
用途各種機器足ゴムシート。幅(mm)500長さ(mm)1000材質ウレタン使用温度範囲常温~70℃密度(kg/m3)48
ウレタンスポンジロール「スリムフレックス」粘着付き イノアックウレタンスポンジロール「スリムフレックス」粘着付きイノアック(1件のレビュー)
569税込626
1巻
当日出荷から9日以内出荷
衝撃エネルギー吸収に優れています。ヘタリが少なく、寸法安定性があります。他素材への汚染など影響が極めて少ないです。
用途スポーツ、ウォーキングなどのシューズの中敷きに。グローブ、スキーブーツなどのパッド材に。音響、コンピューターなどの振動吸収用足ゴム材に。自動車など内装のビビリ音、異音解消に。玄関マットやカーペットの下敷きに。材質ウレタンスポンジ使用温度(℃)安全:マイナス10~60
【オーダー】ポリエチレンフォーム PEライト A-8青 イノアック【オーダー】ポリエチレンフォーム PEライト A-8青イノアック
841税込925
1枚
3日以内出荷
耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】
厚さ(mm)3・5・8・10・15・20・30・40・50幅(mm)100~1000長さ(mm)100~1000圧縮応力25%(kPa)100±30見掛密度(kg/m3)70±20サービス分類オーダー・加工
発泡ウレタンクッション性シート イノアック発泡ウレタンクッション性シートイノアック(14件のレビュー)
759税込835
1枚ほか
当日出荷から24日以内出荷
クッション性に優れ軽量です。
用途すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材。幅(mm)1000長さ(mm)1000材質ウレタン使用温度範囲-20~70℃目の粗さ-密度(kg/m3)22硬さ(N)107.9±22.6
マイクロセルウレタンロール SlimFlex イノアックマイクロセルウレタンロール SlimFlexイノアック
539税込593
1巻
当日出荷
圧縮残留歪みが少ないです。 シール性に優れてます。 高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。
用途クッション材、パッキン材に材質高密度マイクロセルウレタンフォーム長さ(mm)1000長さ(m)1仕様圧縮残留歪2.7%種別L24シリーズ:密度240kg/[[立米]]L32シリーズ:密度320kg/[[立米]]
【オーダー】吸音材 カームフレックス F-2 イノアック【オーダー】吸音材 カームフレックス F-2イノアック(7件のレビュー)
830税込913
1枚
3日以内出荷
軽量・低価格で幅広い用途に使用
厚さ(mm)5・10・20・30・40・50幅(mm)100~1000長さ(mm)100~2000材質発泡ポリウレタン密度(kg/m3)25燃焼性UL-94 HF-1サービス分類オーダー・加工
ポリエチレンシートEVAフォーム イノアックポリエチレンシートEVAフォームイノアック
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
用途緩衝材に材質ポリエチレンEVAフォーム幅(mm)1000長さ(mm)1000
カームフレックスF-2 片面粘着付 イノアックカームフレックスF-2 片面粘着付イノアック
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
空気振動の音を吸音します。 軽量、低価格で幅広い用途に使用可能です。 厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材仕様燃焼性 UL94 HF-1取得、密度25kg/[[立米]]、片面粘着付2018年トラスコ掲載ページ2 0212
【オーダー】ポリエチレンフォーム PEライト A-8黒 イノアック【オーダー】ポリエチレンフォーム PEライト A-8黒イノアック(2件のレビュー)
841税込925
1枚
3日以内出荷
耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】
厚さ(mm)3・5・8・10・15・20・30・40・50幅(mm)100~1000長さ(mm)100~1000圧縮応力25%(kPa)100±30見掛密度(kg/m3)70±20サービス分類オーダー・加工
EPDMゴムスポンジ イノアックEPDMゴムスポンジイノアック(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
耐薬品性・耐熱性・耐候性・電気絶縁性に優れています。
用途屋外でのクッション材、保護材に。幅(mm)650長さ(mm)1000材質発泡ゴム(EPDM系)使用温度範囲-40~110℃密度0.100±0.03g/cm3
PEライト Z(新工作シート) イノアックPEライト Z(新工作シート)イノアック(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ポリオレフィンフォーム特有の臭いがなくクリーンです。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷に優れています。 加工性に優れ、整理シートに最適です。 水を吸いません。 化学発泡剤を用いない世界初の超臨界窒素ガス発泡方式で製造しています。 低VOC(揮発性有機化合物)素材である。 低汚染性(相手物への汚染が極めて少ない)。
用途通い箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。幅(mm)1000長さ(mm)1000材質発泡ポリエチレン(PEライトZ)使用温度範囲(℃)-20~70長さ公差(mm)±1.7幅公差(mm)±1.7密度(kg/m3)45
カームフレックスF-4 片面粘着付 イノアックカームフレックスF-4 片面粘着付イノアック(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
空気振動の音を吸音します。 表面ウレタン皮膜付きで、中周波の吸音に優れています。 厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前)、片面粘着付2018年トラスコ掲載ページ2 0213
カームフレックスF-4LF 片面粘着付 イノアックカームフレックスF-4LF 片面粘着付イノアック
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
空気振動の音を吸音します。 表面ウレタン皮膜付きで、低周波の吸音に優れています。 厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途周波数2000Hz以下の低周波音の吸音。材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前)、片面粘着付2018年トラスコ掲載ページ2 0214
アイデアシート イノアックアイデアシートイノアック(2件のレビュー)
639税込703
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
ソフトで軽く、クッション性に優れています。耐熱性、耐候性、保温性や退色性に優れています。 水を吸いません。ハサミ、カッターやポリエチレン用両面粘着テープ等で簡単に加工できます。
用途クッション材・敷き物・緩衝材や各種工作に材質発泡ポリエチレン縦(mm)450横(mm)450
【オーダー】ポリエチレンフォーム PEライト A-8グレー イノアック【オーダー】ポリエチレンフォーム PEライト A-8グレーイノアック(1件のレビュー)
841税込925
1枚
3日以内出荷
耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】
厚さ(mm)3・5・8・10・15・20・30・40・50幅(mm)100~1000長さ(mm)100~1000グレー圧縮応力25%(kPa)100±30見掛密度(kg/m3)70±20サービス分類オーダー・加工
カームフレックス (粘着付) イノアックカームフレックス (粘着付)イノアック(3件のレビュー)
5,398税込5,938
1枚
当日出荷
振動の発生源近くに貼るだけで振動を和らげる制振材です。カッター、ハサミでカットできます。
用途吸収材、制振材。幅(mm)1000長さ(mm)1000材質ブチルゴム使用温度範囲(℃)-20~50粘着剤ブチルゴム
ゴムスポンジロール イノアックゴムスポンジロールイノアック(1件のレビュー)
739税込813
1巻
当日出荷から翌々日出荷
軽く、加工しやすく、引き裂き強度などに優れています。 断熱性、非吸水性、耐摩耗性、耐寒性に優れています。
用途クーラー、冷蔵庫、サッシなどのパッキン剤に。 器具の緩衝パッキン材や保護材に。 住宅用、土木建築用目地材に。 自動車などトランク、ボンネットのシール材に。 ドアパッキン、各種騒音防止シール材に。厚さ(mm)5長さ(m)1材質天然ゴム公差約±5%使用温度範囲(℃)-10~+60
発泡ウレタンシート イノアック発泡ウレタンシートイノアック
2,898税込3,188
1枚
当日出荷から翌々日出荷
止水性、耐候性に優れています。
用途戸あたり、すき間目地材、耐候性止水シートとして。 パッキン材、シール材。幅(mm)1000長さ(mm)1000材質発泡ウレタン使用温度範囲-20~70℃密度(kg/m3)45
軟質ウレタンフォーム イノアック軟質ウレタンフォームイノアック(2件のレビュー)
709税込780
1枚
当日出荷
通気性が良く、優れた濾過性能があります。 ハサミ・カッターナイフで簡単に加工ができます。 水、中性洗剤で洗浄できます。
用途緩衝材やフィルターに材質軟質ウレタンフォーム(特殊加工)縦(mm)250横(mm)250
ポリエチレンシートEVAフォーム イノアックポリエチレンシートEVAフォームイノアック
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
EVAの6倍発泡品で高硬度品です。 通い台車の緩衝材に使用されています。
用途緩衝材に材質ポリエチレンEVAフォーム厚さ(mm)10幅(mm)1000長さ(mm)1000仕様見掛け密度kg/[[立米]]トラスコ品番818-4123質量(kg)2
バソテクトG 1200×1250 イノアックバソテクトG 1200×1250イノアック
5,698税込6,268
1枚
当日出荷
優れた防音性能・断熱性能をもった素材です。耐熱性、吸水性、耐薬品性に優れています。
用途工場の防音・断熱対策。幅(mm)1200長さ(mm)1250材質メラミン樹脂グレー使用温度範囲(℃)0~150
CRゴムスポ イノアックCRゴムスポイノアック
3,298税込3,628
1枚
当日出荷から翌々日出荷
中程度の耐油性・耐熱性があり、耐候性・耐オゾン性・難燃性に優れています。
用途中程度の油がある場所のクッション材、保護材に。幅(mm)650長さ(mm)1000材質発泡ゴム(CR系)使用温度範囲-20~100℃密度0.190±0.03g/cm3
ゴムスポンジ粘着 200×200×10mm イノアックゴムスポンジ粘着 200×200×10mmイノアック
449税込494
1枚
10日以内出荷
やわらか素材で加工が簡単!ハサミ・カッターナイフで簡単にカットが出来ます。スベリ止めや簡易保護に火の近くでは使用しないでください。材質上、伸縮があります。
材質発泡ゴム寸法(mm)200×200×厚10アズワン品番64-5077-30
便利素材 No.4 モルトフィルター UFシリーズ イノアック便利素材 No.4 モルトフィルター UFシリーズイノアック
1,498税込1,648
1枚
5日以内出荷
優れた濾過性能を有します。加工が簡単で、はさみやカッターナイフで加工できます。耐薬品性、耐油性などの科学的特性に優れています。水、中性洗剤による洗浄が可能です。通気性にすぐれています。モルトフィルターは、ポリウレタンフォームを特殊処理により、完全な網目構造にしたウレタンフォームです。エアコン・空気清浄器フィルター、ペイントローラーに、スピーカーグリルに可燃物のため、火気には近づけないよう十分に気をつけてください。ポリウレタンフォームの性質上、黄変しますが、物質的にはまったく変わりはありません。特に直射日光や紫外線にさらすと黄変が早まりますのでご注意ください。燃やしたりしますと、火力が強く、はげしく燃えますので、家庭では絶対に燃やさないようにしてください。
材質軟質ウレタンフォーム(特殊加工フィルター)寸法(mm)500×500×厚10アズワン品番64-5077-29
NRゴムスポ イノアックNRゴムスポイノアック
3,598税込3,958特価
1枚
当日出荷
弾性(クッション性)に優れ、耐摩耗性、耐寒性に優れています。
用途各種クッション材。幅(mm)650長さ(mm)1000材質発泡ゴム(天然)使用温度範囲-40~70℃密度0.150±0.03g/cm3
カームフレックス化粧断ち加工 イノアックカームフレックス化粧断ち加工イノアック
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
空気振動の音を吸音します。軽量、低価格で幅広い用途に使用可能です。厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。材質発泡ウレタン幅(mm)1000長さ(mm)1000
ゴムスポンジロール 粘着付 イノアックゴムスポンジロール 粘着付イノアック
1,098税込1,208
1巻
当日出荷から翌々日出荷
軽く、加工しやすく、引き裂き強度などに優れています。 断熱性、非吸水性、耐摩耗性、耐寒性に優れています。
用途クーラー、冷蔵庫、サッシなどのパッキン剤に。 器具の緩衝パッキン材や保護材に。 住宅用、土木建築用目地材に。 自動車などトランク、ボンネットのシール材に。 ドアパッキン、各種騒音防止シール材に。厚さ(mm)5長さ(m)1材質天然ゴム公差約±5%使用温度範囲(℃)-10~+60
ログラン(硬質ウレタンゴム)丸棒 ブラウン イノアックログラン(硬質ウレタンゴム)丸棒 ブラウンイノアック
7,598税込8,358
1本
当日出荷
材質エステル系ウレタンブラウン使用温度範囲(℃)-30~80硬度(ショア A)92
オームフレックス イノアックオームフレックスイノアック(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
静電気対策素材です。クッション性があり圧縮残留ひずみが小さいです。
厚さ(mm)10幅(mm)1000長さ(mm)1000材質発泡ウレタンピンク使用温度範囲-20~70℃体積固有抵抗(Ωcm)1×10"
耐摩耗性ウレタンゴムログラン板 イノアック耐摩耗性ウレタンゴムログラン板イノアック
4,498税込4,948
1枚
当日出荷
優れた弾性を持ちながら硬く強靭です。エラストマーの中でも最高の強度を持っており、大きな負荷荷重能力を有しています。金属、ゴム、プラスチックに比較し、非常に優れた耐摩耗性を持っています。鉱物油に対する高い耐性、良好な耐オゾン性を有しています。RoHS規制に対応しています。旋盤・機械加工性が良好です。
用途パッキン、クッション材、シール材、緩衝材、自動車用冶具部品として。パッキンクッション材シール材緩衝材自動車部品トラスコ品番434-0060材質エーテル系ウレタン長さ(mm)150幅(mm)150厚さ(mm)10寸法(mm)150×150ブラウン板厚(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
カームフレックス化粧断ち イノアックカームフレックス化粧断ちイノアック
3,798税込4,178
1枚
当日出荷
空気振動の音を吸音します。表面ウレタン皮膜付きで、低周波の吸音に優れています。厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途周波数2000Hz以下の低周波音の吸音。材質発泡ウレタン幅(mm)1000長さ(mm)1000仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前)2018年トラスコ掲載ページ2 0214
カームフレックス化粧断ち加 イノアックカームフレックス化粧断ち加イノアック
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から7日以内出荷
空気振動の音を吸音します。表面不織布付きで、耐光性及び中周波音の吸音に優れています。厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途中周波程度の吸音。材質発泡ウレタン幅(mm)1000長さ(mm)1000
マイクロセルウレタンPORON(R) 黒 イノアックマイクロセルウレタンPORON(R) 黒イノアック
19,980税込21,978
1巻
9日以内出荷
圧縮残留歪みが少ないです。 シール性に優れてます。 高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。
用途クッション材、パッキン材に厚さ(mm)5材質高密度マイクロセルウレタンフォーム長さ(m)15仕様圧縮残留歪2.7%種別L24シリーズ:密度240kg/[[立米]]L32シリーズ:密度320kg/[[立米]]
マイクロセルウレタンPORON 黒 イノアックマイクロセルウレタンPORON 黒イノアック
5,998税込6,598
1巻
当日出荷から9日以内出荷
圧縮残留歪みが少ないです。 シール性に優れてます。 高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。
用途クッション材、パッキン材に材質高密度マイクロセルウレタンフォーム仕様圧縮残留歪2.7%種別L24シリーズ:密度240kg/[[立米]]L32シリーズ:密度320kg/[[立米]]
ウレタンスポンジロール「スリムフレックス」粘着なし イノアックウレタンスポンジロール「スリムフレックス」粘着なしイノアック
7,998税込8,798
1巻
当日出荷
衝撃エネルギー吸収に優れています。ヘタリが少なく、寸法安定性があります。他素材への汚染など影響が極めて少ないです。
用途スポーツ、ウォーキングなどのシューズの中敷きに。グローブ、スキーブーツなどのパッド材に。音響、コンピューターなどの振動吸収用足ゴム材に。自動車など内装のビビリ音、異音解消に。玄関マットやカーペットの下敷きに。材質ウレタンスポンジ幅(mm)30厚さ(mm)5長さ(m)15使用温度(℃)安全:マイナス10~60
マイクロセルポリマーシート 防水タイプ イノアックマイクロセルポリマーシート 防水タイプイノアック
269,800税込296,780
1巻
9日以内出荷
高シール性・振動吸収性・寸法安定性に優れております。独自の配合技術ではっ水性を付与しており、適切な圧縮をすることによりIPX7相当試験合格レベルの高い防水性を発揮します。
用途電子機器・自動車・産業機器分野などのパッキン材・クッション材・シール材に。材質ウレタン幅(mm)500使用温度範囲(℃)-20~70
マイクロセルウレタンPORON(テープ無) イノアックマイクロセルウレタンPORON(テープ無)イノアック
73,980税込81,378
1巻
翌々日出荷
圧縮残留歪みが少ないです。シール性に優れてます。高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。
用途クッション材、パッキン材に。材質高密度マイクロセルウレタンフォームトラスコ品番818-4101質量(kg)102018年トラスコ掲載ページ2 0211

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)