ゴムシート ロールWAKI(和気産業)3日以内出荷
耐摩耗性と弾力に優れています。
用途すべり止め、クッション材。すべり止め、防振マット。付属品+BK30トラスコ品番836-3080材質天然ゴム(NR)幅(mm)200厚さ(mm)0.5色黒長さ(m)20使用温度範囲(℃)-30~100RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMスポンジゴムロール 粘着付WAKI(和気産業)(1件のレビュー)翌々日出荷
耐老化性、耐候性、反発弾性、耐摩耗性、耐薬品性に優れている。 色移行の少ないEPDM系ゴム。 ROHS適合
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質材質/EPDM、粘着/アクリル系温度(℃)(スポンジ使用)-20~80、(粘着使用)5~50RoHS指令(10物質対応)対応
超グリップクッションWAKI(和気産業)翌々日出荷
滑り止め効果抜群!緩衝・振動軽減にも 透明色で目立ちません。 汚れてきたら水洗いで繰り返し使えます。 色移りしにくいウレタンエラストマー製です。 粘着を使用していないのでべたつきません。
用途スピーカー、プリンター等小型家電の振動軽減、ズレ防止に 机、ソファー、キャビネット等家具の滑り止め、キズ防止に材質ウレタンエラストマータイプ非粘着タイプ入数4
両面グリップゴムWAKI(和気産業)翌々日出荷
両面に布目エンボス加工が施されています。 屋内外問わず使用でき、弾力性と耐摩耗性に優れています。 滑り止め・緩衝・養生に。
用途滑り止め・緩衝・養生などに材質天然ゴム色黒使用温度(℃)-20~60
スポンジゴムシート 粘着テープなしWAKI(和気産業)3日以内出荷
抜群の弾力性と反発力があります。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン、すべり止めなどに。仕様粘着有無:無トラスコ品番245-6437材質天然ゴム長さ(mm)300形状長方形幅(mm)30厚さ(mm)5色黒RoHS指令(10物質対応)対応
スポンジゴムシート 粘着テープ付WAKI(和気産業)当日出荷
抜群の弾力性と反発力があります。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン、すべり止めなどに。トラスコ品番245-6435材質天然ゴム長さ(mm)300形状長方形幅(mm)50厚さ(mm)10色黒タイプ粘着無RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムシート シートWAKI(和気産業)3日以内出荷
耐摩耗性と弾力に優れています。
用途すべり止め、クッション材に。トラスコ品番171-1892材質天然ゴム(NR)形状正方形幅(mm)1000厚さ(mm)1色黒長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~70粘着性無
EPDMスポンジタフWAKI(和気産業)翌々日出荷から9日以内出荷
両面被膜で水をはじく、EPDMスポンジシートです。止水材、断熱材、滑り止めクッション材としてお使いください。
用途止水材、クッション材としてお使い下さい。材質EPDM
EPDMスポンジWAKI(和気産業)翌々日出荷
外で使っても長持ちする、EPDMスポンジシートです。滑り止め、断熱材、クッション材としてお使いください。
用途滑り止め、クッション材としてお使いください。材質EPDM幅(mm)450長さ(m)1
高耐久スポンジシート 丸WAKI(和気産業)当日出荷から翌々日出荷
ゴム製より強い高耐久スポンジシートです。
高弾力性、高反発性、高グリップ力に優れます。
色移行しにくい素材です。
屋外にてご使用可能です。
用途クッション、すべり止め、保護材、防振、防音、断熱材として使用します。材質高弾性架橋ポリオレフィンフォーム形状丸色黒RoHS指令(10物質対応)対応
高耐久スポンジシートWAKI(和気産業)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
ゴム製より強い高耐久スポンジシートです。
高弾力性、高反発性、高グリップ力に優れます。
色移行しにくい素材です。
屋外にてご使用可能です。
用途クッション、すべり止め、保護材、防振、防音、断熱材として使用します。材質高弾性架橋ポリオレフィンフォーム色黒RoHS指令(10物質対応)対応
粘着付NRゴムシートWAKI(和気産業)当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
粘着剤がついているので貼り付けて使用できます。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに使用します。材質NR(天然ゴム)、粘着剤/アクリル系粘着剤色黒硬度65RoHS指令(10物質対応)対応
滑り止めシートWAKI(和気産業)当日出荷
グリップ力に優れ、滑り止め防止にご使用できます。耐候性、耐水性に優れています。
用途作業台、工具箱、機器、パソコン、食器、置物、小物、敷物などのすべり止め材質シリコン厚さ(mm)1耐熱温度(℃)180RoHS指令(10物質対応)対応
極薄滑り止めシートWAKI(和気産業)(1件のレビュー)当日出荷
グリップ力に優れ、滑り止め防止にご使用できます。
用途作業台、工具箱、機器、パソコン、食器、置物、小物、敷物などのすべり止め材質特殊発泡体厚さ(mm)0.35耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
滑り止めスポンジWAKI(和気産業)当日出荷から翌々日出荷
グリップ力に優れ、滑り止め防止にご使用できます。耐候性、耐水性に優れています。
用途作業台、工具箱、機器、パソコン、食器、置物、小物、敷物などのすべり止め材質EPDMゴム厚さ(mm)2耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMゴム 粘着付WAKI(和気産業)当日出荷
弾性、機械的強度、耐摩耗性に優れています。耐候性に優れ、屋外などで使用できます。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質EPDM(エチレン・プロピレン)、【粘着剤】アクリル系長さ(mm)1000厚さ(mm)2色黒硬度65°±5耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMゴムWAKI(和気産業)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
弾性、機械的強度、耐摩耗性に優れています。耐候性に優れ、屋外などで使用できます。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質EPDM(エチレン・プロピレン)長さ(mm)1000厚さ(mm)2硬度65°±5耐熱温度(℃)100色黒RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムシートWAKI(和気産業)当日出荷
耐摩耗性と弾力に優れています。
用途すべり止め、クッション材。幅(mm)300厚さ(mm)0.5長さ(m)1トラスコ品番836-3064材質天然ゴム(NR)色黒質量(g)50使用温度範囲(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応
天然アメゴムシートWAKI(和気産業)当日出荷
伸び率が良く、耐摩耗性に優れています。
伸び率がよく、元に戻ろうとする力が強いです。
用途バンド、クッション材、すべり止め。トラスコ品番836-2992材質天然アメゴム長さ(mm)300幅(mm)300色飴色質量(g)810使用温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
NRスポンジ粘着付WAKI(和気産業)翌々日出荷
抜群の弾力性と反発力
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。厚さ(mm)5長さ(mm)300幅(mm)50材質天然ゴム硬度25±5RoHS指令(10物質対応)対応
NRスポンジゴムWAKI(和気産業)(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
抜群の弾力性と反発力
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質天然ゴム硬度25±5RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴムシート 長巻WAKI(和気産業)翌々日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。厚さ(mm)0.5材質NR(天然ゴム)長さ(m)10色ブラック使用温度範囲(℃)約-40~70
環境配慮型ゴムシート 長巻WAKI(和気産業)6日以内出荷から9日以内出荷
耐油性、耐候性、耐熱性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なゴムシート。臭いも少なく、色移りもほとんどしません。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質合成ゴム色ブラック使用温度範囲(℃)約-30~100RoHS指令(10物質対応)対応
作業マットWAKI(和気産業)(1件のレビュー)翌々日出荷から5日以内出荷
安心の日本製!耐候性、耐久性が高い。歩行や荷物運搬、一輪車、台車の移動がスムーズに行えます。片面にイボがあり、スベリ止め効果がある。
用途農地や農作業の際、ぬかるみにゴムシートを敷いて作業効率を上げる用途に。厚さ(mm)5長さ(mm)2000
粘着EPDMスポンジゴムWAKI(和気産業)当日出荷
NRゴムと比較して耐候性・耐熱性・耐薬品性に優れ、屋外での使用に向いています。色移りしにくく、周囲を汚染しにくい材質です。柔軟性に優れ、素材表面のすべり止め効果は抜群です。
用途電気・自動車・建築等様々な用途で部品として使われています材質本体:EPDM、粘着材:アクリル系幅(mm)100長さ(mm)100
EPDMスポンジゴムWAKI(和気産業)当日出荷から翌々日出荷
NRゴムと比較して耐候性・耐熱性・耐薬品性に優れ、屋外での使用に向いています。色移りしにくく、周囲を汚染しにくい材質です。柔軟性に優れ、素材表面のすべり止め効果は抜群です。
用途電気・自動車・建築等様々な用途で部品として使われています材質EPDM幅(mm)30長さ(mm)300
NRゴムシートWAKI(和気産業)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性と弾力性に富み、機械的性質が良い。
用途防振ゴムや現場養生材として、またカットしてパッキン材や滑り止めなど、多用途にお使いいただけます。長さ(m)1硬度63RoHS指令(10物質対応)対応
NRゴムシート長巻WAKI(和気産業)翌々日出荷
耐摩耗性と弾力性に富み、機械的性質が良い。
用途防振ゴムや現場養生材として、またカットしてパッキン材や滑り止めなど、多用途にお使いいただけます。材質天然ゴム系色黒RoHS指令(10物質対応)対応
クッションラバーWAKI(和気産業)当日出荷から翌々日出荷
すべり止め、緩衝材、クッション材等でご使用下さい。
材質天然ゴム系幅(mm)250長さ(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴムロールWAKI(和気産業)当日出荷から3日以内出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)寸法(幅W×長さL)(mm)150×1000色黒耐寒耐熱温度(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴムシートWAKI(和気産業)(1件のレビュー)当日出荷
耐摩耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)色黒外径(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応
軟質ウレタンフォームWAKI(和気産業)当日出荷
すべり止めや簡易保護に。
ハサミ・カッターナイフで簡単に加工が出来ます。
アメゴムシートWAKI(和気産業)当日出荷
耐摩耗性と反撥弾性に強い
スベリ止め、クッションなどの用途に最適。
アメゴムロールWAKI(和気産業)(3件のレビュー)当日出荷
耐摩耗性と反撥弾性に強い
スベリ止め、クッションなどの用途に最適。
材質天然ゴム寸法(mm)100×1000RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMゴムスポンジ グリップ粘着付WAKI(和気産業)(1件のレビュー)当日出荷
色移りが少ないので、機材の緩衝材や、下敷きにおススメです。耐候性が高く、色移りが少なく、シボ加工(凹凸加工)でグリップ力UP!
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、すべり止めなどに厚さ(mm)5材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMゴムスポンジ グリップWAKI(和気産業)当日出荷から3日以内出荷
色移りが少ないので、機材の緩衝材や、下敷きにおススメです。
耐候性が高く、色移りが少なく、シボ加工(凹凸加工)でグリップ力UP!
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、すべり止めなどに厚さ(mm)5材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
環境配慮型EPDM ゴムシートWAKI(和気産業)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。
耐オゾン性、耐候性に優れた安全なすべり止めゴムシート。
厚さ(mm)2材質特殊合成EPDMゴム色グリーン使用温度範囲(℃)約-40~120RoHS指令(10物質対応)対応
環境配慮型ゴムロール 1m巻WAKI(和気産業)(8件のレビュー)当日出荷
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」、「化審法」、「PRTR法」、「シックハウス」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。
耐油性、耐候性、耐熱性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なゴムシート。
長さ(mm)1000材質特殊合成ゴム色ブラック使用温度範囲(℃)約-30~120硬度65(デュロメータ タイプA)RoHS指令(10物質対応)対応
NRスポンジゴムWAKI(和気産業)(33件のレビュー)当日出荷
抜群の弾力性と反発力!
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。形状角材質天然ゴム系色黒使用温度範囲(℃)-20~60
EPDMスポンジゴムWAKI(和気産業)(7件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
ページ: 1/ 3
銅丸棒光税込¥241~¥219~
金属丸棒アズワン税込¥164~¥149~
ポリカシートアイリスオーヤマ税込¥13,178~¥11,980~
ネオロン紐ニューストロング販売税込¥2,088¥1,898