素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) :「ゴム 下敷き」の検索結果
関連キーワード
色移りが少ないので、機材の緩衝材や、下敷きにおススメです。
耐候性が高く、色移りが少なく、シボ加工(凹凸加工)でグリップ力UP!
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、すべり止めなどに
厚さ(mm)5
材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
CRゴムスポンジをチップにして固めた素材です。
耐油性・耐熱性、耐候性・耐寒性に優れています。
用途ベランダマット・作業用マット・玄関マット・人工芝などの下敷きに。
材質クロロプレンゴム
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
幅(mm)30
長さ(mm)300
材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
形状角
色黒
使用温度範囲(℃)-20~80
寸法(幅W×長さL)(mm)30×300
RoHS指令(10物質対応)対応
色移りが少ないので、機材の緩衝材や、下敷きにおススメです。耐候性が高く、色移りが少なく、シボ加工(凹凸加工)でグリップ力UP!
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、すべり止めなどに
厚さ(mm)5
材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
合成ゴムのため、接地面にゴムの色素が付着します。
石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。
電気絶縁には、使用できません。
使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。
用途緩衝材に
厚さ(mm)20
形状角
色黒
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。