素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) :「フォトフレーム 正方形」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO穴あき鋼板-亜鉛めっき鋼板. RS PROパンチングスチールシートのご紹介 - 通気、濾過、デザインのニーズにお応えする究極のソリューションです。精度と耐久性を念頭に置いて設計されたメーカーのパンチング鋼板は、様々な用途において数え切れないほどの利点を提供します。 戦略的に配置されたミシン目により、メーカーのスチールシートは、構造的完全性を維持しながら、最適な空気の流れを促進します。ゲート、フェンス、棚に最適なメーカーのシートは、効率的な空気循環を確保し、あらゆる環境で快適さと生産性を促進します。 材料の選別や不純物の除去など、RS PROパンチング鋼板はプロセス効率の向上に優れています。カスタマイズ可能な穴パターンにより、精密なろ過が可能になり、産業環境において優れた性能を発揮します。 高品質のスチールから作られたRS PROパンチングスチールシートは、厳しい用途に耐えるように作られています。頑丈な構造で耐久性が長持ちするため、工業用および商業用のプロジェクトで信頼性の高い選択肢となります。. なぜこの穴あき鋼板を選ぶのか.. RS PROパンチング鋼板の比類ない性能と多用途性を体験してください。RS PROパンチングスチールシートは、様々なサイズ、穴パターン、仕上げが可能です。お客様のニーズに合わせた精密設計のソリューションをお届けします。. 特長と利点. ;ul> ;li>亜鉛メッキ穴あきシート ;/li> ;li>脱脂後塗装可能 ;/li> ;li>セルビッジボーダー形状-5mm/ ;/li> ;li>幅および長さ ;/li> ;li>+10 ;/li> ;li>mm ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>ケミカル ;/li> ;li> 屋内および屋外での使用写真撮影 ;/li> ;li>および海洋での使用 ;/li> ;/ul>
仕様長さ = 500mm材料 = 亜鉛メッキ鋼フォーム = 有孔幅 = 500mm厚さ = 0.7mm穴径 = 6mm穴レイアウト = 正方形オープンエリアの割合 = 62%パターンナンバー = 9
1袋(2個)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります