素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) :「清掃用」の検索結果
関連キーワード
カラー = 白。長さ = 600mm。幅 = 600mm。厚さ = 2.5mm。材料 = ポリ塩化ビニール。ラミネート加工 = なし。密度 = 1.38 → 1.42g/cm3。引張強度 = 54 MPa。硬さ = ショアD 60。熱伝導率 = 0.15W/mK。仕上げ = サテン / 光沢℃。伸長 = 150%。。ISO 22196テスト済み. RS Pro の白色衛生 PVC シート:ポリ塩化ビニール(塩化ビニル). RS Pro の衛生的な白色 PVC シート製品です。BS 476 難燃性規格に準拠した製造の高品質シートは、大変お得な製品です。 PVC (ポリ塩化ビニル)は、軽量で強度と耐久 Durable (ポリ塩化ビニル)のプラスチック材の一種です。また、 PVC はコスト効率に優れています。. 特長と利点. ;ul> ;li>最大動作温度: +60 ° C ;/li> ;li>さまざまな化学薬品に対する優れた耐性 ;/li> ;li>接着が簡単 ;/li> ;li>各種サイズを用意 ;/li> ;li>厚さ: 2.5 mm ;/li> ;li>設置、保守が簡単で、頻繁な清掃にも耐えられます ;/li> ;/ul>. 用途. これらの PVC シートは、次のような用途で使用されます。 ;ul> ;li>医療用 ;/li> ;li>食品用 ;/li> ;li>農業 ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
カラー = 白。長さ = 600mm。幅 = 600mm。厚さ = 2.5mm。材料 = ポリ塩化ビニール。ラミネート加工 = なし。密度 = 1.38 → 1.42g/cm3。引張強度 = 54 MPa。硬さ = ショアD 60。熱伝導率 = 0.15W/mK。動作温度 Max = +60℃。破断強度 = 48 → 54MPa。。ISO 22196テスト済み. RS Pro の白色衛生 PVC シート:ポリ塩化ビニール(塩化ビニル). RS Pro の衛生的な白色 PVC シート製品です。BS 476 難燃性規格に準拠した製造の高品質シートは、大変お得な製品です。 PVC (ポリ塩化ビニル)は、軽量で強度と耐久 Durable (ポリ塩化ビニル)のプラスチック材の一種です。また、 PVC はコスト効率に優れています。. 特長と利点. ;ul> ;li>最大動作温度: +60 ° C ;/li> ;li>さまざまな化学薬品に対する優れた耐性 ;/li> ;li>接着が簡単 ;/li> ;li>各種サイズを用意 ;/li> ;li>厚さ: 2.5 mm ;/li> ;li>設置、保守が簡単で、頻繁な清掃にも耐えられます ;/li> ;/ul>. 用途. これらの PVC シートは、次のような用途で使用されます。 ;ul> ;li>医療用 ;/li> ;li>食品用 ;/li> ;li>農業 ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。