絞り込み
材質
- ABS樹脂(2)
- その他(1)
- アクリル(1)
- クロロプレンゴム(CR)(8)
- ナイロン(6)
- ベークライト(3)
- ポリアセタール(POM)(3)
- ポリエチレン(PE)(1)
- ポリカーボネート(PC)(4)
- ポリフェニレンオキシド(PPO)(1)
- ポリプロピレン(PP)(1)
- 塩ビ(PVC)(1)
- 樹脂(1)
長さ(mm)
- 100(3)
- 200(2)
- 300(6)
- 500(9)
- 1000(54)
- 1200(2)
- 1460(2)
- 1820(2)
- 1830(4)
- 2000(8)
- 2440(2)
- 3000(7)
- 5000(8)
- 10000(12)
- 20000(2)
- 25000(4)
- 30000(4)
- 50000(18)
- 100000(14)
- 200000(4)
- 長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- コクゴ
- モノタロウ(11)
- ノーブランド(1,838)
- エスコ(868)
- 光(282)
- WAKI(和気産業)(145)
- 泰豊トレーディング(106)
- Namekawa(滑川軽銅)(100)
- アキツ(74)
- アクリサンデー(55)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(54)
- TRUSCO(50)
- 光モール(45)
- イノアック(44)
- タイガースポリマー(42)
- 久宝金属製作所(26)
- くればぁ(25)
- 篠田ゴム(21)
- 岡安ゴム(21)
- 十川ゴム(19)
- ブランドをもっと見る

ネオロン甲丸
コクゴ¥358~税込¥394~1本(1m)ほか当日出荷から7日以内出荷(1)連続生産による長巻スポンジ。(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ。(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)。(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)。(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)用途目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として。住宅関連・建築関連。機械関連。医療機器関連。自動車、車両関連材質CR20°
PTFE丸棒 長さ1000mm
コクゴ¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から7日以内出荷PTFEロッドは、原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の大きさに成形したPTFE素材です。 切削加工により電気部品、機械部品として利用されています。用途コネクター、ターミナル、その他の電気製品、実験機具のコック、逆上弁のポールなどに使用されています。
MCナイロンパイプ 901
コクゴ(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本(350mm)7日以内出荷機械的強度が強く、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾力に富んでいます。長さ(mm)350
ポリウレタン丸紐
コクゴ¥2,698~税込¥2,968~1巻(10m)7日以内出荷多軸伝動や方向転換など、複雑な伝動にも対応できます。熱融着で簡単にジョイントできるので、必要な時、必要な長さのベルトが得られ、便利です。耐摩耗性、耐油性、耐候性にも優れています。クリーンな伝動ができます。長さ(m)10
PTFE丸棒 長さ100mm
コクゴ¥7,598~税込¥8,358~1本当日出荷から7日以内出荷PTFEロッドは、原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の大きさに成形したPTFE素材です。 切削加工により電気部品、機械部品として利用されています。用途コネクター、ターミナル、その他の電気製品、実験機具のコック、逆上弁のポールなどに使用されています。
スーパーPETプレート
コクゴ¥4,998~税込¥5,498~1枚7日以内出荷燃焼時に有毒ガスを発生しません。燃えにくい。 UL規格認定品/鉄道車両用材料燃焼試験認定品。耐衝撃性、透明性に優れ、表面光沢もあり、高級感のある透明素材です。二次加工性に優れ、冷間曲げをしても白化せず良好な外観を保ちます。また、機械加工、接着、熱曲げ、パンチングなどの加工も可能です。予備乾燥不要で、比較的低温域での成形ができ、成形時間の短縮が可能です。厚生省告示第20号(器具及び容器・包装)に適合します。γ(ガンマ)線やEOG(エチレンオキサイドガス)による劣化が少なく、減菌用途に用いることができます。バランスのとれたガスバリア性を有しています。用途POP、ディスプレー(店装用途) 商品展示棚、ポスター展示板、自立式ハンガー、ショーケース等。産業用各加工品 食品用容器、機械カバー類、医療用加工品、各種トレー、ゲーム類カバー等。サイン 屋内用看板、各種印刷その他、高透明性、耐衝撃性、二次加工性等の活かせる用途は限りなく広がります。
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)