R加工仕様で素足で踏んでも安全です。皿穴加工済でスピーディーな施工が可能です(約380 ピッチ)。
用途フローリングのリフォームで間口や掃き出し部分の小口隠しに。
材質アルミ6063(アルマイト仕上げ)
長さ(mm)2000
厚さ(mm)2
寸法(mm)14×17
全長(mm)2000
穴径(Φmm)8
表面処理アルマイト
穴数6
縦(mm)14
横(mm)17
穴ピッチ(mm)380
RoHS指令(10物質対応)対応
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PS
色グレー
厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PVC
色チョコ
RoHS指令(10物質対応)対応
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。