素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)は、金属素材、ゴム素材、樹脂素材、ガラス・ビニールシートなど、各素材の形状を表したものです。切板は薄く伸ばした素材を四角などの形状に切ったもの、プレートも素材を薄い四角などの形状に切ったものですが、メッシュや縞板などの種類があります。丸棒は円柱状の形状をしていますが、素材の種類、太さによって建材からホビーまで幅広く使われます。パイプは丸棒が中空になったもので、建材だけでなく理化学機器や試験測定器、危険流体用としての用途もあります。
関連キーワード
52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
949 税込1,044
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

(1)連続生産による長巻スポンジ。(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ。(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)。(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)。(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)
用途目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として。住宅関連・建築関連。機械関連。医療機器関連。自動車、車両関連 材質CR20°
1本(1m)ほか
特価
189 税込208
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (903種類の商品があります)

長尺物ができるため、パッキング等に適しています。耐熱性に優れ一般に200℃まで使用可能です。耐オゾン性、耐候性に優れています。
用途圧力釜のパッキング(丸紐)。Oリングの素材(丸紐) 材質シリコン 硬度50度
1本
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

耐候性、耐熱性、耐油性にすぐれた、高弾力の各種ゴム材料によって製造されています。 ネオロンには、優れた特性があり、高品質、経済性には定評があります。
材質クロロプレン ゴム (CRスポンジ) 形状押し出しスポンジ 使用温度範囲(℃)-25~100 硬度20度 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

単独発泡の発泡体なので、密封箇所に最適です。また、耐老化性に優れています。
1本(1m)ほか
特価
209 税込230
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れています。 ゴムスポンジより硬めのゴムになります。
用途シール材やパッキンとして使用できます。 緩衝材としても最適です。 引張強力(N/mm2)9.59(JIS K6251) 伸び(%)460(JIS K6251) 硬さ70(JIS K6253) 比重1.27 材質EPDM 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

(1)連続生産による長巻スポンジ。(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ。(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)。(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)。(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)
用途目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として。住宅関連・建築関連。機械関連。医療機器関連。自動車、車両関連 材質CR20°
1本(1m)ほか
188 税込207
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

篠田ゴムCRゴムひも
エコ商品
各特性のバランスが優れた材質です。
用途隙間埋めのパッキンとして。 材質CR 硬度60°±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クロロプレンで製造した押出成形・単泡スポンジで、各種シール材、保護材、保温、保冷防振材等幅広い分野で活用されています。
1本(1m)ほか
179 税込197
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質CR(クロロプレインラバー) タイプ丸紐
1本
特価
349 税込384
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

止水性に特価した素材です。 耐候性、耐寒性、耐オゾン性に優れています。 軽く柔らかく、表面には皮膜を保持しています。
用途高止水材を活かし、シール材やパッキンとして使用できます。 緩衝材としても最適です。 材質EPDM 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

【高耐熱・角紐タイプの断熱材】。柔らかいため複雑な形状の配管などに簡単に巻きつけることができます。保温、凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。
用途保温、断熱、凍結防止、耐熱クッション。 厚さ(mm)3 幅(mm)30 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本(1m)
799 税込879
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質CR(クロロプレインラバー) タイプ角紐 ゴム硬度(アスカーC)20±5
1本
379 税込417
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質SR(シリコンラバー) タイプ丸紐
1本
418 税込460
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

角紐タイプの断熱材です。
用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

長さ(m)10 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品 使用温度範囲(℃)-20~80
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

共ショウEPDMゴムスポンジ角紐
エコ商品
EPDM製のゴムスポンジ押出品です。角紐形状で表面に被膜が付いています。(切断面は除く)。
用途扉の衝撃音の軽減、音漏れ防止の隙間埋め材、産業用機械のパッキン材等 仕様独立発泡、密度(Mg/m3):0.25 材質EPDM 硬さ(測定値)18° 伸び(%)300 引張強度(MPa)0.71 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


多軸伝動や方向転換など、複雑な伝動にも対応できます。熱融着で簡単にジョイントできるので、必要な時、必要な長さのベルトが得られ、便利です。耐摩耗性、耐油性、耐候性にも優れています。クリーンな伝動ができます。
長さ(m)10
1巻(10m)
1,998 税込2,198
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

長さ(m)10 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品 使用温度範囲(℃)-20~80 硬度70±5 密度1.25
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

岡安ゴムスポンジ角紐
エコ商品
独立気泡 角紐スポンジ クッション材・気密材・隙間埋め(目地材)として利用可能。独立気泡の為、水は吸いません。断面以外は被膜付き。長尺品の為、ハサミ等で任意のサイズにカット可能。巻きぐせや巻き皺がつく可能性があります。スポンジ角紐
用途クッション材・気密材として利用可能 材質EPDM 密度0.3 色調 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐油性に優れています。
用途オイル周り 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度HS-70 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

岡安ゴムスポンジ甲丸紐
エコ商品
スポンジ甲丸紐。クッション材・シール材として利用可能。独立気泡の為、断面以外は被膜付きで水は吸いません。長尺品の為、ハサミ等で任意のサイズにカット可能。
材質EPDM 密度0.3 色調 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1巻
4,998 税込5,498
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻(200m)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。高い弾力性を持ちます。軽く表面には皮膜を保持しています。
用途シール材やパッキン材として。 材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-20~80 硬度20±5 密度0.28
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

連続生産による長巻、皮膜付きスポンジです。目地・止水・振動吸収・パッキン等隙間埋め材や緩衝材にお使い頂けます。 1面に両面テープが付いていますので、簡単に取り付け可能です。
材質CR20° 硬度25°±5
1本
749 税込824
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質SR(シリコンラバー) タイプ角紐
1本
429 税込472
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1巻
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
17,980 税込19,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防音・防振用ゴムロープ用の止め具です 止め金具 ゴムロープを必要な長さにカットして、ロープの先端にフックかキャッチャーを差し込みハンマー等で叩いて固定します キャッチャーとフックのセットです
タイプゴムロープ用
1個
83 税込91
3日以内出荷

ホッティーポリマーEPDMスポンジ 丸紐 汎用材
エコ商品
材質EPDM 長さ(m)100 色調 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1巻(100m×1巻)ほか
64,980 税込71,478
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。 耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性、耐溶剤性、耐油性に優れ、産業用機械・機器用ガスケットや熱処理装置用ガスケットに使用されています。
1本
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。 耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性、耐溶剤性、耐油性に優れ、産業用機械・機器用ガスケットや熱処理装置用ガスケットに使用されています。
材質フッ素 タイプ丸紐
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

連続生産による長巻、皮膜付きスポンジです。目地・止水・振動吸収・パッキン等隙間埋め材や緩衝材にお使い頂けます。
材質CR20° 硬度25°±5
1本
969 税込1,066
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります