カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材(14)
- ゴム素材(20)
- 樹脂素材(29)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- ねじ・ボルト・釘/素材
絞り込み
材質
エコロジープロダクト
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) :「200M」の検索結果
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)は、金属素材、ゴム素材、樹脂素材、ガラス・ビニールシートなど、各素材の形状を表したものです。切板は薄く伸ばした素材を四角などの形状に切ったもの、プレートも素材を薄い四角などの形状に切ったものですが、メッシュや縞板などの種類があります。丸棒は円柱状の形状をしていますが、素材の種類、太さによって建材からホビーまで幅広く使われます。パイプは丸棒が中空になったもので、建材だけでなく理化学機器や試験測定器、危険流体用としての用途もあります。

硬質塩ビ板
アクリサンデー¥959~税込¥1,055~1枚当日出荷から5日以内出荷加工がしやすい薄い塩ビ板です。様々な用途で活躍します。用途DIY等でご使用ください。材質硬質塩ビ厚さ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴムシート 黒
(210件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1巻(5m)ほか当日出荷本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。用途防振マット、パッキンの材料に。材質天然ゴム色黒タイプゴムシートゴム硬度64
ベルイーターAシリーズ(PVAスポンジ)
富士ケミカル¥25,980~税込¥28,578~1枚7日以内出荷高い気孔率:気孔率が約90%と他の焼結樹脂体などにくらべ格段に高く、さらに連続気孔構造により、低圧損設計、および高保持容量吸収体として、優れた性能を発揮します。 取扱いやすい加工性:各種用途に応じた形状・サイズを、切断や抜き加工などで容易に製作できるため、高価な金型を必要としません。 脱落のない基材、優れた耐薬品性:一般の繊維素材のような圧力負荷による基材の脱落がありません。また、耐薬品性にも優れていますので、安心してご使用いただけます。 難燃性の付与も可能:UL94-HBグレードの難燃性を付与することも可能です。用途に応じ、ご相談ください。用途エアー、ガスなどの気体、およびオイル・灯油などの液体用フィルター インクなどの含浸、および吸液体 ブラッシング油の濾過、オイルミストセパレーター 消音材 粉体搬送用多孔質板仕様水での膨張率:3%寸法(mm)1200×600耐熱性60℃引張伸度(%)50引張強度(kPa)1600圧縮応力25%(kPa)900気孔径(mm)90μm気孔率(%)91
アクリル板
光(50件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181枚当日出荷から11日以内出荷楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です材質アクリル
200x300mm/ 40メッシュ ステンレス網
エスコ(2件のレビュー)¥830税込¥9131個当日出荷フィルターとしてものを漉すのに使えます。 流しや浴室など排水口のごみとりに。 空気や光は通したいけど、虫などを防ぎたいところに。 家庭用のはさみでOK。 どんな角度にも折れます。 ねじり方によっていろいろな形がつけられます。エスコ品番EA952-40質量(g)約53線径(Φmm)0.14
200x300mm/ 10メッシュ ステンレス網
エスコ(1件のレビュー)¥875税込¥9631個当日出荷フィルターとしてものを漉すのに使えます。 流しや浴室など排水口のごみとりに。 空気や光は通したいけど、虫などを防ぎたいところに。 家庭用のはさみでカーブもOK。 どんな角度にも折れます。 ねじり方によっていろいろな形がつけられます。エスコ品番EA952-10質量(g)約75線径(Φmm)0.4
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)