カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • ねじ・ボルト・釘/素材
      • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
        • ゴム素材(41)
        • 素材加工(切断・曲げ・穴あけ)(26)
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)は、金属素材、ゴム素材、樹脂素材、ガラス・ビニールシートなど、各素材の形状を表したものです。切板は薄く伸ばした素材を四角などの形状に切ったもの、プレートも素材を薄い四角などの形状に切ったものですが、メッシュや縞板などの種類があります。丸棒は円柱状の形状をしていますが、素材の種類、太さによって建材からホビーまで幅広く使われます。パイプは丸棒が中空になったもので、建材だけでなく理化学機器や試験測定器、危険流体用としての用途もあります。
かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工可 詳細はこちら
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ1mm アキツEPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ1mmアキツ(19件のレビュー)
68税込75
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)1材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.15耐寒温度(℃)-55
EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート テープ付 厚さ1mm アキツEPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート テープ付 厚さ1mmアキツ(1件のレビュー)
149税込164
1枚
当日出荷から9日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)1仕様片面粘着テープ付材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.15耐寒温度(℃)-55
EPDMゴムロール 粘着付 WAKI(和気産業)EPDMゴムロール 粘着付WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
449税込494
1巻
当日出荷
屋外でも安心して使える耐候性に優れたゴム 色移行しにくく、周囲を汚染しにくい材質です。
使用温度範囲(℃)5~30材質EPDM(エチレン・プロピレン)RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMゴムロール WAKI(和気産業)EPDMゴムロールWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
359税込395
1巻
当日出荷
屋外でも安心して使える耐候性に優れたゴム 色移行しにくく、周囲を汚染しにくい材質です。
材質EPDM(エチレン・プロピレン)RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMタフシート 光EPDMタフシート
119税込131
1枚ほか
当日出荷から10日以内出荷
屋外で使用可能、薄物EPDMゴムスポンジシート両面被膜で撥水性があり、低圧縮で止水性に優れていますスポンジシートで1.0mm以下の薄さを実現止水材、目地材、断熱材、クッション材、すべり止め、防音材などにRoHS2対応
材質合成ゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMゴムシート 粘着付 WAKI(和気産業)EPDMゴムシート 粘着付WAKI(和気産業)(15件のレビュー)
249税込274
1枚
当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ0.5mm アキツEPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ0.5mmアキツ(2件のレビュー)
68税込75特価
1枚
当日出荷から8日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)0.5材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.15耐寒温度(℃)-55
粘着EPDMスポンジゴム WAKI(和気産業)粘着EPDMスポンジゴムWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。幅(mm)30長さ(mm)300材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系形状使用温度範囲(℃)-20~80寸法(幅W×長さL)(mm)30×300RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴムシート 黒 モノタロウ天然ゴムシート 黒モノタロウ(203件のレビュー)
199税込219
1巻
当日出荷
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。材質天然ゴムタイプゴムシートゴム硬度64関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ1mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ1mmアキツ(44件のレビュー)
119税込131
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)1材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.15耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
300x 300x1.0mm EPDM板(硬度65度) エスコ300x 300x1.0mm EPDM板(硬度65度)エスコ
845税込930
1枚
翌日出荷
材質エチレンプロピレンゴム厚さ(mm)1寸法(mm)300×300アズワン品番64-7993-45
500x 500x1.0mm EPDM板(硬度65度) エスコ500x 500x1.0mm EPDM板(硬度65度)エスコ
1,870税込2,057
1枚
翌日出荷
材質エチレンプロピレンゴム厚さ(mm)1寸法(mm)500×500アズワン品番64-7993-46
EPDMゴムスポンジ イノアックEPDMゴムスポンジイノアック(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
耐薬品性・耐熱性・耐候性・電気絶縁性に優れています。
用途屋外でのクッション材、保護材に。幅(mm)650長さ(mm)1000材質発泡ゴム(EPDM系)使用温度範囲-40~110℃密度0.100±0.03g/cm3
EPDMシート 厚さ3mm アキツEPDMシート 厚さ3mmアキツ(12件のレビュー)
109税込120
1枚
当日出荷から8日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)3材質EPDM硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100長さ公差(mm)±0.5%厚さ公差(mm)±0.25幅公差(mm)±0.3%耐寒温度(℃)-55
【オーダー】円形(中抜き) EPDMゴムスポンジ ノーブランド【オーダー】円形(中抜き) EPDMゴムスポンジノーブランド(1件のレビュー)
200税込220
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。
用途パッキン、ダクトシールなど材質EPDMゴムスポンジ形状円形(中抜き)硬度アスカーC7材種エチレンプロピレンサービス分類オーダー・加工
薄型高比重EPDMシリーズシートタイプ TRUSCO薄型高比重EPDMシリーズシートタイプTRUSCO
4,298税込4,728
1枚
当日出荷から9日以内出荷
長さ(mm)500幅(mm)500材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品使用温度範囲(℃)-20~60
薄型高比重EPDMシリーズロールタイプ TRUSCO薄型高比重EPDMシリーズロールタイプTRUSCO
31,980税込35,178
1巻
翌々日出荷
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品使用温度範囲(℃)-20~80
EPDMゴム 光EPDMゴム
84税込92
1個
3日以内出荷
耐候性に優れ、屋外で使用可能!耐熱性、耐薬品性、弾力性、△耐摩耗性、×耐油性、×絶縁性色移りしにくいゴム素材です。RoHS2対応
材質EPDMゴム使用温度(℃)-30~120
【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 4穴 ノーブランド【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 4穴ノーブランド
573税込630
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。
形状平板・平プレート穴数4材種エチレンプロピレンサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) EPDMゴムスポンジ ノーブランド【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) EPDMゴムスポンジノーブランド
323税込355
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。
用途パッキン、ダクトシールなど材質EPDMゴムスポンジ形状円形硬度アスカーC7材種エチレンプロピレンサービス分類オーダー・加工
すき間テープEPDMスポンジゴム【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】粘着テープ付 岡安ゴムすき間テープEPDMスポンジゴム【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】粘着テープ付岡安ゴム(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻
当日出荷から10日以内出荷
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。 ※タフロングタフシート50はゴムシートよりやわらかな薄物で作業性に優れ、感触はタフロングシリーズの中で一番固めです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など長さ(m)10
【オーダー】円形 EPDMゴムスポンジ ノーブランド【オーダー】円形 EPDMゴムスポンジノーブランド
109税込120
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。
用途パッキン、ダクトシールなど材質EPDMゴムスポンジ形状円形硬度アスカーC7材種エチレンプロピレンサービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 4穴(長穴×4) ノーブランド【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 4穴(長穴×4)ノーブランド
463税込509
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。
仕様穴種:EPDMゴムスポンジ材質EPDMゴムスポンジ形状平板・平プレート硬度アスカーC7穴数4サービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) EPDMゴムスポンジ ノーブランド【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) EPDMゴムスポンジノーブランド
414税込455
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。
用途パッキン、ダクトシールなど材質EPDMゴムスポンジ形状円形(中抜き)硬度アスカーC7材種エチレンプロピレンサービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 2穴(1長穴+1穴) ノーブランド【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 2穴(1長穴+1穴)ノーブランド
437税込481
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。
仕様穴種:EPDMゴムスポンジ材質EPDMゴムスポンジ形状平板・平プレート硬度アスカーC7穴数2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 穴なし ノーブランド【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 穴なしノーブランド
26税込29
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。
形状平板・平プレート穴数0材種エチレンプロピレンサービス分類オーダー・加工
薄型高比重EPDMシリーズ ロールタイプ TRUSCO薄型高比重EPDMシリーズ ロールタイプTRUSCO
55,980税込61,578
1巻
翌々日出荷
特殊技術により生産された、高比重で薄型EPDMシートです。両面皮膜があり、低吸水です。耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。グリップ力にも優れています。通常のスポンジには無い極薄スポンジです。高比重、両面皮膜付きなので、通常のスポンジより強度が高いです。
用途床材の滑り止めとして。シール材やあらゆる緩衝材として。工具などを置く滑り止めとして。グリップとして。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMスポンジゴムシート粘着なし【汎用:タフロング EPスタンダード(ES)5】緩衝材、滑り止め等に 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着なし【汎用:タフロング EPスタンダード(ES)5】緩衝材、滑り止め等に岡安ゴム(1件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1巻ほか
当日出荷から17日以内出荷
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしてご利用いただけます。日本製。 ※タフロングEPスタンダード5の感触はタフロングシリーズの中でもやわらかめです。
用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など硬さ(JIS-C)5ポイント(JIS K7312)材質EPDMスポンジタイプ汎用タイプ(タフロングES5)熱伝導率(W/mk)0.05941圧縮永久歪(%)37/常温×22時間(30%圧縮)吸水率(%)(皮膜面)1未満/常温×24時間
薄型高比重EPDMシリーズテープタイプ TRUSCO薄型高比重EPDMシリーズテープタイプTRUSCO
11,980税込13,178
1巻
当日出荷から翌々日出荷
長さ(m)10材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品使用温度範囲(℃)-20~60
【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 3穴 ノーブランド【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 3穴ノーブランド
466税込513
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。
形状平板・平プレート穴数3材種エチレンプロピレンサービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 2穴 ノーブランド【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 2穴ノーブランド
359税込395
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。
形状平板・平プレート穴数2材種エチレンプロピレンサービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 6穴 ノーブランド【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 6穴ノーブランド
787税込866
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。
形状平板・平プレート穴数6材種エチレンプロピレンサービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 1穴 ノーブランド【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 1穴ノーブランド
251税込276
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。
形状平板・平プレート穴数1材種エチレンプロピレンサービス分類オーダー・加工
EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ1.5mm アキツEPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ1.5mmアキツ(2件のレビュー)
81税込89
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)1.5材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.2耐寒温度(℃)-55
EPDMスポンジゴムシート粘着なし【高気密薄物:タフロングタフシート25】 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着なし【高気密薄物:タフロングタフシート25】岡安ゴム
21,980税込24,178
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 ※タフロングタフシート25はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れた薄物で感触は固めです。日本製。
用途防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など
薄型高比重EPDMシリーズシートタイプ(テープ付) TRUSCO薄型高比重EPDMシリーズシートタイプ(テープ付)TRUSCO(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1枚
当日出荷から9日以内出荷
長さ(mm)500幅(mm)500材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品使用温度範囲(℃)-20~60
【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 2穴(長穴×2) ノーブランド【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 2穴(長穴×2)ノーブランド
374税込411
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。
仕様穴種:EPDMゴムスポンジ材質EPDMゴムスポンジ形状平板・平プレート硬度アスカーC7穴数2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 6穴(2長穴+4穴) ノーブランド【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 6穴(2長穴+4穴)ノーブランド
803税込883
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。
仕様穴種:EPDMゴムスポンジ材質EPDMゴムスポンジ形状平板・平プレート硬度アスカーC7穴数6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 4穴(2長穴+2穴) ノーブランド【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 4穴(2長穴+2穴)ノーブランド
589税込648
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。
仕様穴種:EPDMゴムスポンジ材質EPDMゴムスポンジ形状平板・平プレート硬度アスカーC7穴数4サービス分類オーダー・加工
天然ゴムロール WAKI(和気産業)天然ゴムロールWAKI(和気産業)(58件のレビュー)
309税込340
1巻
当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。耐寒耐熱温度(℃)-40~70長さ(m)1材質NR(天然ゴム)RoHS指令(10物質対応)対応

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)