素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)は、金属素材、ゴム素材、樹脂素材、ガラス・ビニールシートなど、各素材の形状を表したものです。切板は薄く伸ばした素材を四角などの形状に切ったもの、プレートも素材を薄い四角などの形状に切ったものですが、メッシュや縞板などの種類があります。丸棒は円柱状の形状をしていますが、素材の種類、太さによって建材からホビーまで幅広く使われます。パイプは丸棒が中空になったもので、建材だけでなく理化学機器や試験測定器、危険流体用としての用途もあります。
金属素材 (7) ゴム素材 (43) 樹脂素材 (6) 素材加工(切断・曲げ・穴あけ) (1) カテゴリ: 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)すべて解除
砂鉄 泰豊トレーディング 当日出荷
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
【オーダー】クリンプ金網 ステンレス(SUS304) 竹中金網 3日以内出荷
ステンレス(SUS304)クリンプ金網の寸法切断オーダー商品です。
日本の金網製造メーカーである竹中金網株式会社の製品です。
線径・網目・寸法(幅×長さ)をお好みで設定いただけます。
寸法は1mm単位で指定可能です。(※公差参照)
クリンプ金網とは、金属線を波形に成形して交差させることで高い強度と耐圧性を実現した金網です。
特徴としては、線材の滑りを防止し変形を抑えるため長期にわたって安定した性能を維持します。
また、クリンプ金網は耐久性が高く、さまざまな産業分野で使用されています。
用途 工業・化学・食品・建築・土木等、様々な用途に使用できます。 材質 SUS304(ステンレス鋼線【JIS G 4309】) 公差 JIS規格(JIS G 3553)に準ずる以下の公差:網目に対して±3%以内 規格 JIS G 3553に準ずる 線径公差(mm) JIS規格(JIS G 4309)に準ずる以下の公差:Φ1.0を超えてΦ1.6以下→±0.02mm/Φ1.6を超えてΦ2.8以下→±0.03mm/Φ2.8を超えてΦ5.0以下→±0.04mm 角度公差 JIS規格(JIS G 3553)に準ずる以下の公差:網目の交点角度90°とし、許容差は±2°以内 切断公差 幅・長さ共に±3mm以内 サービス分類 オーダー・加工
平型ゴムEPDM粘着付 WAKI(和気産業) (9件のレビュー) 当日出荷
用途 クッション、保護材に 材質 EPDM 仕様 色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き 使用温度範囲(℃) 5~50 RoHS指令(10物質対応) 対応 硬度(°) 約60
サンデーPET PG1 アクリサンデー (8件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
ポリエステル系樹脂を原材料とし、ハロゲン物質(塩素、臭素)を含まない地球環境に優しい無公害プラスチックです。高い透明性を持ち、耐衝撃性、加工性にも優れています。
用途 サイン、ディスプレイ、プライスカード、収納ケース、電子部品容器、機械・ゲーム機のカバー、各種陳列什器など。 色 透明
ステンレスアングル TRUSCO 当日出荷
耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途 補修・保護部材に。 材質/仕上 ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上げ RoHS指令(10物質対応) 対応
オールステンレスパイプ TRUSCO 当日出荷 から 翌日出荷
美観、耐食性、耐久性などに優れ、装飾・構造材として幅広く活用されています。こまめな手入れを行うことで、ステンレス表面の美観を保つことができます。
用途 ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに。海沿いの地域錆びては困る場所(風呂・外回り) RoHS指令(10物質対応) 対応
アルミ丸棒(A5052) エスコ (5件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。
特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途 一般板金、一般機械部品等に使用される 材質 アルミ(A5052 ) JIS規格 H4040 A5052BD 調質 H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの) 切断方法 バンドソー切断(交差:-0、+3)
平型ゴムEPDM WAKI(和気産業) 当日出荷
用途 パッキンなどに 材質 EPDM 長さ(m) 2 仕様 色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし 寸法(mm) 2×20 使用温度範囲(℃) -20~80 アズワン品番 64-5073-12 RoHS指令(10物質対応) 対応
黄銅丸棒(鍛造用) エスコ 当日出荷 から 8日以内出荷
熱間鍛造性と被削性に優れている
用途 ナット・バルブ・機械部品等に使用される 材質 黄銅(H3250) JIS規格 H3250 C3771BD 調質 F(製造したままのもの) 切断方法 バンドソー切断(交差:-0、+3)
平型スポンジPE粘着付 WAKI(和気産業) 当日出荷 から 翌々日出荷
用途 クッション、暖衝材として 材質 PE 長さ(m) 2 仕様 色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用○、耐油性×、粘着付 使用温度範囲(℃) 5~50 RoHS指令(10物質対応) 対応
イボゴム 光 当日出荷
イボがついたゴムです
すべり止め等
接着テープ付きで簡単に貼り付けることができます
EPDM ゴム丸紐 TRUSCO 当日出荷
長さ(m) 10 材質 エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品 色 黒 使用温度範囲(℃) -20~80 硬度 70±5 密度 1.25
【オーダー】Gポリエチレンテレフタラート(GPET)板_1穴 ノーブランド 4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質 Gポリエチレンテレフタラート(GPET) 色 透明 形状 平板・平プレート 備考 素材豆知識はこちら 板厚(mm) 1~5 穴数 1 寸法LA(mm) 100~1800 寸法WA(mm) 100~900 材種 その他樹脂 サービス分類 オーダー・加工 穴種 通し穴、タップ穴、皿穴
丸紐 ノーブランド 当日出荷 から 8日以内出荷
スチロール透明マット板 光 (1件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
UV剤入り、耐久性抜群です
パーテーション・ドアパネル・浴室扉・室内建具・凸凹ガラスの代用
表面は拭き掃除ができます
他の樹脂と比べ浴室等の高温の環境に強く、吸湿による反りがほとんど生じません
ガラスの代用として使用できます
クロロプレンゴム 光 当日出荷
耐油性・耐候性・耐熱性などに優れています。
色 黒 材質 クロロプレンゴム(CR) 耐熱温度(℃) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
ガラス繊維メッシュ くればぁ 4日以内出荷
長さ(mm) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
平型スポンジPE WAKI(和気産業) 翌々日出荷
用途 パッキン、暖衝材として 材質 PE 長さ(m) 2 仕様 色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用○、耐油性×、粘着なし 使用温度範囲(℃) 0~50 RoHS指令(10物質対応) 対応
平型スポンジPE粘着付 WAKI(和気産業) 翌々日出荷
用途 クッション、暖衝材として 材質 PE 長さ(m) 2 仕様 色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用○、耐油性×、粘着付 寸法(mm) 5×30 使用温度範囲(℃) 5~50 アズワン品番 64-5073-11 RoHS指令(10物質対応) 対応
EPDMゴム 光 3日以内出荷
耐候性に優れ、屋外で使用可能!耐熱性、耐薬品性、弾力性、△耐摩耗性、×耐油性、×絶縁性色移りしにくいゴム素材です。RoHS2対応
角ゴム6t ノーブランド 5日以内出荷 から 6日以内出荷
難燃シリコンスポンジシート スリーハイ 4日以内出荷
難燃性UL94V-0を実現したシリコンスポンジシートです。SSGタイプは、耐熱200℃の性能を有したUL適合品です。(認証品ではありません。)
用途 保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類 RoHS指令(10物質対応) 対応
平型スポンジPE WAKI(和気産業) 翌々日出荷
用途 パッキン、暖衝材として 材質 PE 長さ(m) 2 仕様 色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用○、耐油性×、粘着なし 寸法(mm) 5×30 使用温度範囲(℃) 0~50 アズワン品番 64-5073-10 RoHS指令(10物質対応) 対応
角ゴム2t ノーブランド 4日以内出荷 から 6日以内出荷
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品 ページ: 1/ 3
クロム 丸板 ノーブランド 税込 ¥ 27,478 ~ ¥ 24,980 ~