オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル :「アトマイザー 容器」の検索結果

オイルジョッキとは、ガソリンや軽油、灯油、機械油などの油を注ぐことを目的とした道具です。主に油を対象としていますが、クーラントや水の補充として使うタイプもあります。給油口は広口タイプのオイルジョッキがこぼれにくく便利です。フタ付きのものはゴミやホコリが入りにくいことが長所で、さらにノズルキャップに網がついて液中の異物の混入を防ぐタイプのものもあります。ノズルがロングタイプのものやノイズホルダーがついて収納に便利なタイプなども存在します。ポリエチレン製のオイルジョッキが安価で主流ですが、より耐熱に優れた製品や、やや高価ですが耐久性のある鉄製のオイルジョッキもあります。
特価
本日7月15日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有機溶剤、エアゾールタイプの防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用として最適です。 コストダウンができて、しかも環境にやさしい
用途有機溶剤、防錆剤、有機溶剤系クリーナー、しみ抜き剤等の噴霧 容量(mL)500 高さ(mm)223.5 質量(g)120 ノズル長(mm)80 材質(ノズル)真鍮(ニッケルメッキ) 材質(内容器)特殊ポリエチレン 底径(Φmm)95
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすいハンドル操作で細かい霧がでます。
容量(mL)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×127×213 材質ポリプロピレン、ポリエチレン 質量(g)108 1目盛(mL)50 使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液 危険物の類別非危険物
1個
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホースが動くので本体を傾けても、逆さにしても噴霧出来ます。 ホース先端の吸入口が瓶のコーナーに密着するので、液がムダなく噴霧出来ます。
容量(mL)500 材質ポリプロピレン、ポリエチレン 寸法(mm)Φ95×203 1目盛(mL)50 使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容量(mL)500 材質ポリエチレン、ポリプロピレン 1目盛(mL)50 口径(Φ)18 材質(ノズル)ポリプロピレン 本体高さ(mm)211 材質(内容器)ポリエチレン 底径(Φmm)98 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1本
739 税込813
当日出荷

逆さでも噴霧できる!スウィング普及型スプレー
容量(mL)500 材質ペット、真鍮など 透明 高さ(mm)211 1目盛(mL)50 材質(ノズル)ポリプロピレン 材質(内容器)ペット 底径(Φmm)98 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1本
909 税込1,000
当日出荷

容量(mL)1000 材質ポリエチレン、ポリプロピレン、真鍮など 寸法(mm)Φ120×245 高さ(mm)245 1目盛(mL)100 底径(Φmm)120 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1個
899 税込989
当日出荷

逆さでも噴霧できる!スウィング普及型スプレー
容量(mL)500 付属品ノズル 材質ペット、真鍮など 透明 高さ(mm)247 ノズル長(mm)180 材質(ノズル)真鍮(クロームメッキ) 材質(内容器)ペット 底径(Φmm)98 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

容量(mL)500 材質ポリプロピレン、PET 高さ(mm)232 ノズル長(mm)180 使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液 底径(Φmm)94 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量(mL)1000 材質ポリエチレン、ポリプロピレン、真鍮など 高さ(mm)281 ノズル長(mm)180 底径(Φmm)120 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

容量(mL)300 材質(ビン)PET/(本体)PP/(ノズル)ニッケルメッキ、真鍮 仕様透明ボトル レッド 高さ(mm)176 1目盛(mL)100 底径(Φmm)90 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷

容量(mL)1000 材質ポリプロピレン、PET 高さ(mm)300 ノズル長(mm)180 使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液 底径(Φmm)104 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)