オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル :「希釈材」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
蓄圧(加圧)式スプレー
泡タイプ
振り子式ホースなので最後まで液を残さず使いやすい。
電気も電池も使わず、薬剤も少量ですむので経済的です。
泡状にすることで、葉面に長くとどまり、薬液効果アップ。
泡が張り付き流れ落ちないので吹き付けた場所も一目でわかります。
希釈した除草剤で(界面活性剤入り)を泡状に吹きかけることができる蓄圧式スプレーです。
塗布面積は約22坪です。(草丈により変わります)
最後まで残さず使いやすい便利な振り子ホースを採用
仕様●容量:1.5L●サイズ:200×135×310(H)mm●ノズル長:約60mm(根本から先端まで)●重量:420g●材質:本体:ポリプロピレン容器:ポリエチレンホース:シリコン●付属品:計量カップ(30ml)、ジェットノズル●ノズル形状:扇状ノズル
アズワン品番65-2108-29
危険物の類別非危険物
1個(1.5L)
¥3,010
税込¥3,311
翌日出荷
希釈メモリ付。強力除菌洗浄剤用のつめかえスプレー容器の、トリガーロック付きタイプ。ラベルの色で他のつめかえ容器と識別しやすく、長時間の使用でもラベルがはがれにくい容器です。
適合洗剤:強力除菌洗浄剤用(EA922KA-11・-11A)
材質ポリエチレン
容量(mL)600
質量(g)95
危険物の類別非危険物
サイズ(Φmm)99×212
1個(1本)
¥515
税込¥567
翌日出荷
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
- 洗浄剤スプレー
- 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
- 滑走剤スプレー/離型剤スプレー
- 検査剤スプレー/探傷剤スプレー
- 防水スプレー/撥水スプレー
- 帯電防止/接点復活
- グリース
- グリース用注入器
- 切削スプレー/ペースト
- 工業用潤滑油
- オイルコンパウンド
- オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
- ガソリン・軽油携行缶
- 食品機械用潤滑剤
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。