3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA115MA-42 タイプ泡状 タンク寸法(mm)70×98×210 危険物の類別非危険物
1個
530 税込583
当日出荷

容器に目盛り付き 噴射は、直進と噴霧の切り替えが可能です。
仕様●スプレータイプ:泡状●容量(L):0.5●サイズ(mm):69×97×165●タンク材質:HDPE(高密度ポリエチレン)●重量:65g アズワン品番65-2108-76 危険物の類別非危険物
1個
480 税込528
当日出荷

EA115MH-21 ハンドスプレー(泡タイプ) エスコ 動画あり
蓄圧(加圧)式スプレー 泡タイプ 振り子式ホースなので最後まで液を残さず使いやすい。 電気も電池も使わず、薬剤も少量ですむので経済的です。 泡状にすることで、葉面に長くとどまり、薬液効果アップ。 泡が張り付き流れ落ちないので吹き付けた場所も一目でわかります。 希釈した除草剤で(界面活性剤入り)を泡状に吹きかけることができる蓄圧式スプレーです。 塗布面積は約22坪です。(草丈により変わります) 最後まで残さず使いやすい便利な振り子ホースを採用
仕様●容量:1.5L●サイズ:200×135×310(H)mm●ノズル長:約60mm(根本から先端まで)●重量:420g●材質:本体:ポリプロピレン容器:ポリエチレンホース:シリコン●付属品:計量カップ(30ml)、ジェットノズル●ノズル形状:扇状ノズル アズワン品番65-2108-29 危険物の類別非危険物
1個(1.5L)
3,010 税込3,311
翌日出荷