スプレーガン・エアーブラシ・塗装機 :「エアフィルターセット」の検索結果
関連キーワード
エアレスと圧縮エアーを組み合わせたエアコートテクノロジーをピストンポンプエアレス塗装機PS3-23に搭載した仕様です。塗料は圧縮エアーをまとうことで、低飛散・高品質の仕上がりを可能にします。
用途建築塗装全般
仕様標準セット
セット内容PS3-23Aセット、ツインホース(3/16×30m)、エアコートガンGM4700AC、フィルターレギュレーター、3000ACチップ515
質量(kg)16.5
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)850
ノズルねじ径(inch)0.023
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.74MB)
取扱説明書(1.05MB)
最大締切圧(MPa)20.5
1セット
¥599,800
税込¥659,780
3日以内出荷
インドアからアウトドアまでこのスプレーヤーひとつで対応!
【最先端のスプレーテクノロジー】2つのスプレーアタッチメントを標準装備。低粘度から高粘度のコーティング剤に対応。
【X-Boostタービン】騒音を抑えた強力ハイパワータービン。一度のスプレーでしっかり塗着。
【2段階エアー量設定】あらゆるコーティング剤に対し塗料飛散を最少に。
だれでも簡単に使える操作性と作業スピードを追求しました。
スプレーアタッチメント部の切り離しで、色替え・洗浄が簡単です。
吐出量のスムーズ調整はもちろん、スプレーパターンやスプレー幅の選択も片手でラクラク行えます。(垂直・水平パターン、ワイド・コンパクト)
用途WallPerfectスプレーアタッチメント・・・内壁塗料、高粘度コーティング剤のスプレーに。(コンテナー容量:1300mL)
ブリリアントスプレーアタッチメント・・・低粘度コーティング剤のスプレーや小サイズの被塗物に。(コンテナー容量:800mL)
セット内容フレキシオ570タービン部、WallPerfectスプレーアタッチメント、ブリリアントスプレーアタッチメント、キャリーケース、洗浄ブラシ、撹拌スティック、交換用ノズルシール、交換用エアーフィルター
質量(kg)1.9
タイプHVLP
電源(V)100
消費電力(W)475
気圧(hPa)エアー圧力:150
騒音レベル(dB(A))74
最大風量(L/min)1100
RoHS指令(10物質対応)対応
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 刷毛(ハケ)
- ペイントローラー
- 筆
- ヘラ/盛板/コテ
- スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
- 塗装補助用具
- マスカー/養生シート・養生ボード
- ブルーシート・UVシート類
- 間仕切りシート/ビニールカーテン
- 容器・ひしゃく
- 内装工事関連
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。