6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本ワグナーFLEXIO(フレキシオ)PRO
エコ商品
エアー量のスムーズ調整と吐出量調整。スプレー方向とスプレー幅の調整も片手で簡単に。さらにショルダーストラップ装着で疲労知らずの作業最大50 m までの小~中規模作業、タッチアップ作業に最適ラッカー系塗料から水性塗料まで幅広い塗料に対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷

MC23 HERO 日本ワグナー 動画あり
日本ワグナーMC23 HERO
エコ商品
エアレスと圧縮エアーを組み合わせたエアコートテクノロジーをダイアフラムポンプエアレス塗装機HERO23に搭載した仕様です。塗料は圧縮エアーをまとうことで、低飛散・高品質の仕上がりを可能にします。
用途建築塗装全般、木部・鉄部塗装 質量(kg)29 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)1400 ノズルねじ径(inch)0.023 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.05MB) 取扱説明書(10.75MB) 最大締切圧(MPa)21
1セット
389,800 税込428,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HERO21 日本ワグナー 動画あり
日本ワグナーHERO21
エコ商品
エアレスと圧縮エアーを組み合わせたエアコートテクノロジーをダイアフラムポンプエアレス塗装機HERO21に搭載した仕様です。塗料は圧縮エアーをまとうことで、低飛散・高品質の仕上がりを可能にします。
用途建築塗装全般、木部・鉄部塗装 質量(kg)23.8 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)870 ノズルねじ径(inch)0.021 RoHS指令(10物質対応)対応 最大締切圧(MPa)20.7
1セット
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ワグナーMC3-23
エコ商品
エアレスと圧縮エアーを組み合わせたエアコートテクノロジーをピストンポンプエアレス塗装機PS3-23に搭載した仕様です。塗料は圧縮エアーをまとうことで、低飛散・高品質の仕上がりを可能にします。
用途建築塗装全般 仕様標準セット セット内容PS3-23Aセット、ツインホース(3/16×30m)、エアコートガンGM4700AC、フィルターレギュレーター、3000ACチップ515 質量(kg)16.5 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)850 ノズルねじ径(inch)0.023 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.74MB) 取扱説明書(1.05MB) 最大締切圧(MPa)20.5
1セット
599,800 税込659,780
3日以内出荷

HERO23 日本ワグナー 動画あり
日本ワグナーHERO23
エコ商品
HERO23はハイパワーと高コストパフォーマンスを追及した電動ダイアフラム式エアレス塗装機です。ロングストローク技術で強い吸引力が生み出します。低頻度のストロークにより、マシンへの負担を軽減、ポンプ高寿命化、機械耐久性向上を実現しました。標準セットには飛散を最大55%減少するHEAチップを搭載。通常より低い圧力で作業が可能で、塗料節約・マシン長寿命化に貢献します。
用途建築塗装全般 質量(kg)29 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)1400 ノズルねじ径(inch)0.023 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.05MB) 取扱説明書(10.75MB) 最大締切圧(MPa)21
1台ほか
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2291151 HERO23 日本ワグナー 動画あり
日本ワグナーHERO23
エコ商品
HERO23はハイパワーと高コストパフォーマンスを追及した電動ダイアフラム式エアレス塗装機です。ロングストローク技術で強い吸引力が生み出します。低頻度のストロークにより、マシンへの負担を軽減、ポンプ高寿命化、機械耐久性向上を実現しました。飛散を最大55%減少するHEAチップと20Lホッパーを搭載。ガンには高耐久のベクタープロを採用。通常より低い圧力で作業が可能で、塗料節約・マシン長寿命化に貢献します。
仕様ガイナ仕様 セット内容HERO23本体、圧力計、フィルターコンテナ、イエローホース1/4"×30m、ベクタープロエアレスガン、HEAチップ517、20Lホッパー、防振ホース、ガンフィルター極粗目 質量(kg)29 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)1400 ノズルねじ径(inch)0.023 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.05MB) 取扱説明書(10.75MB) 最大締切圧(MPa)21
1セット
269,800 税込296,780
3日以内出荷