スプレーガン・エアーブラシ・塗装機 :「オイルレスエアーガン」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小規模塗装にさらにコンパクト性を追求。 パッキンとモーターを長寿命化。 パッキン寿命が60%アップ。モーター寿命が30%アップ。 新型「ブラシレスモーター」搭載。長寿命・静か・メンテいらず。
セット内容PS3-23Aセット【本体(フレキサクション)/潤滑油/標準工具】、イエローホース1/4×30m、AG-08エアレスガン、トレードチップセット517 質量(kg)16.5 タイプスタンド 消費電力(W)750/850 電源100V(50/60Hz) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)436×369×416 最大吐出量(L/min)2.0 最大締切圧(MPa)20.5
1セット
459,800 税込505,780
3日以内出荷

大規模塗装にこのクラスの最大のパワー。 パッキンとモーターを長寿命化。 パッキン寿命が60%アップ。モーター寿命が30%アップ。 新型「ブラシレスモーター」搭載。長寿命・静か・メンテいらず。 多機能コントロールシステム「D・E・S・C」 見やすい液晶ディスプレー。 安定したスプレー保持。
セット内容PS3-34Aセット【本体(フレキサクション)/潤滑油/標準工具】、イエローホース1/4×30m、AG-08エアレスガン、トレードチップセット521 質量(kg)47 タイプハイ・トロリー 消費電力(W)1300/1500 電源100V(50/60Hz) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)630×550×840(1000) 最大吐出量(L/min)3.2 最大締切圧(MPa)20.5
1セット
899,800 税込989,780
3日以内出荷

中規模塗装にコンパクト性と高性能をさらに追及。 パッキンとモーターを長寿命化。 パッキン寿命が60%アップ。モーター寿命が30%アップ。 新型「ブラシレスモーター」搭載。長寿命・静か・メンテいらず。 多機能コントロールシステム「D・E・S・C」 見やすい液晶ディスプレー。 安定したスプレー保持。
セット内容PS3-29Aセット【本体(フレキサクション)/潤滑油/標準工具】、イエローホース1/4×30m、AG-08エアレスガン、トレードチップセット519 質量(kg)36 タイプロー・トロリー 消費電力(W)1100/1300 電源100V(50/60Hz) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850(1150)×600×580 最大吐出量(L/min)2.6 最大締切圧(MPa)20.5
1セット
789,800 税込868,780
3日以内出荷