特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.8mmノズルの低粘度塗料用アタッチメント
用途小~中規模塗装、雨戸、シャッター、ガレージ、木工、鉄部、その他タッチアップ塗装 タンク容量(mL)1000
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

日本ワグナーFC9900Plus
エコ商品
塗着効率が60~80%と非常に高くかつ高品質塗装を実現する温風低圧(HVLP)塗装テクノロジーでは、最上位モデルに位置するFC9900Plus。パワフルな5タービンにより、ホースは最大20mまで延長可能です。圧送タンクセット構成となっています。
用途小~中規模塗装、雨戸、シャッター、ガレージ、木工、鉄部、その他タッチアップ塗装 仕様圧送タンクセット セット内容FC9900Plus標準セット、圧送タンクセット 質量(kg)15 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)1200 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(6.42MB) 取扱説明書(1.41MB) 最大風量圧(MPa)0.055
1セット
429,800 税込472,780
3日以内出荷

4.1mmノズルの低~中粘度塗料用アタッチメント。
用途小~中規模塗装、雨戸、シャッター、ガレージ、木工、鉄部、その他タッチアップ塗装 セット内容スプレーアタッチメント、4.1 mm スロットノズル付き、1400 mlプラスチックタンク、エマルションサクションチューブ タンク容量(mL)1400
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

日本ワグナーFC9900Plus
エコ商品
塗着効率が60~80%と非常に高くかつ高品質塗装を実現する温風低圧(HVLP)塗装テクノロジーでは、最上位モデルに位置するFC9900Plus。パワフルな5タービンにより、ホースは最大20mまで延長可能です。
用途小~中規模塗装、雨戸、シャッター、ガレージ、木工、鉄部、その他タッチアップ塗装 質量(kg)15 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)1200 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(6.42MB) 取扱説明書(1.41MB) 最大風量圧(MPa)0.055
1台ほか
289,800 税込318,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

被塗物のサイズに合わせてガン後部のノブでエアー量、吐出量の調整が可能。スプレーパターンは縦・横・小さい丸吹きに変更できます。フィルター警告灯で交換時期をお知らせ。軽量エアーホース7.6m付き。温風低圧(HVLP)技術の利点を最大限に活かして、家具塗装などの美観が求められる用途に適しています。ウルトラガンは本体に収納可能で持ち運びが簡単。屋外・屋内を問わず様々な現場での作業が可能です。溶剤も使える汎用性の高いウルトラガンを採用しているので用途の範囲が広がります。
用途金属部(手すり、ドア、シャッター、雨戸、フェンスなど)。木部(テーブル、ドア、窓枠、家具など) セット内容本体・エアホース7.6m・Ultraガン・清掃ブラシセット 質量(kg)約6.8 電圧50/60Hz 電源(V)100 消費電力(W)900 風量風圧0.3bar/0.03Mpa テクノロジータービン
1セット
159,800 税込175,780
3日以内出荷

4.1mmノズルの低~中粘度塗料用アタッチメント
用途小~中規模塗装、雨戸、シャッター、ガレージ、木工、鉄部、その他タッチアップ塗装 セット内容スプレーアタッチメント、4.1 mm スロットノズル付き、1000 ml ステンレススチールタンク、 標準サクションチューブ、ファイン サクションチューブ フィルター、 サクションチューブ フィルター粗 タンク容量(mL)1000
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

被塗物のサイズに合わせてガン後部のノブでエアー量、吐出量の調整が可能。スプレーパターンは縦・横・小さい丸吹きに変更できます。フィルター警告灯で交換時期をお知らせ。軽量エアーホース7.6m付き。温風低圧(HVLP)技術の利点を最大限に活かして、家具塗装などの美観が求められる用途に適しています。ウルトラガンは本体に収納可能で持ち運びが簡単。屋外・屋内を問わず様々な現場での作業が可能です。溶剤も使える汎用性の高いウルトラガンを採用しているので用途の範囲が広がります。
用途金属部(手すり、ドア、シャッター、雨戸、フェンスなど)。木部(テーブル、ドア、窓枠、家具など) 適合温風低圧塗装機 FC9700 セット内容スプレーガン・塗料カップ(800cc) ノズル口径(Φmm)1.8
1丁
46,980 税込51,678
3日以内出荷

2449568 FC4000 18V 日本ワグナー 動画あり
日本ワグナーFC4000 18V
エコ商品
低飛散・高品質仕上がりを可能にするXVLPテクノロジーを採用。FC4000 18Vは低~中粘度の塗料の塗装に最適なパートナーとなります。アタッチメントには1.8mmノズルのファインスプレーアタッチメントが付属されており、塗料粘度・作業スピードに合わせて、吐出量・エアー量をそれぞれ12段階で調節可能。BOSCHバッテリーの優れた熱管理とブラシレスモーターの組合せがより長い運転時間、長寿命、最適化された霧化パフォーマンスを保証します。
用途最大50m2までの小規模塗装、雨戸、シャッター、ガレージ、内外壁、その他タッチアップ塗装 質量(kg)1.9(バッテリー込み)、1.3(バッテリーなし) 容量(mL)1000 モーター出力(W)370 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(5.07MB) 取扱説明書(10.59MB) 最大風量圧(MPa)0.02
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

2359081 フレキシオPRO 日本ワグナー 動画あり
日本ワグナーフレキシオPRO
エコ商品
低飛散・高品質仕上がりを可能にするXVLPテクノロジーを採用。フレキシオPROは低~中粘度の塗料の塗装に最適なパートナーとなります。アタッチメントには1.8mmノズルのファインスプレーアタッチメントと4.0mmノズルのスタンダードスプレーアタッチメントの両方が付属されており、塗料粘度・作業スピードに合わせて、吐出量・エアー量をそれぞれ12段階で調節可能。高い霧化性能のおかげで、より細かいスプレーを作り出します。100V電源で使用可能で、バッテリー切れの心配もいりません。
用途最大50m2までの小規模塗装、雨戸、シャッター、ガレージ、内外壁、その他タッチアップ塗装 質量(kg)2.3 容量(mL)1000 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)560 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.92MB) 取扱説明書(9.3MB) 最大風量圧(MPa)0.02
1台
76,980 税込84,678
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング