FC9900Plus日本ワグナー3日以内出荷
塗着効率が60~80%と非常に高くかつ高品質塗装を実現する温風低圧(HVLP)塗装テクノロジーでは、最上位モデルに位置するFC9900Plus。パワフルな5タービンにより、ホースは最大20mまで延長可能です。光触媒の塗布用のセット構成となっています。
用途光触媒塗布用仕様光触媒仕様セット内容FC9900Plus標準セット、プロジェクターセット(0.8mm)、ニードル0.5mm、ノズル0.5mm、上カップセットAL-1型、手元ホース1.5m(透明)質量(kg)15周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)1200RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(6.42MB)取扱説明書(1.41MB)最大風量圧(MPa)0.055
FC9900Plus日本ワグナー3日以内出荷
塗着効率が60~80%と非常に高くかつ高品質塗装を実現する温風低圧(HVLP)塗装テクノロジーでは、最上位モデルに位置するFC9900Plus。パワフルな5タービンにより、ホースは最大20mまで延長可能です。
用途小~中規模塗装、雨戸、シャッター、ガレージ、木工、鉄部、その他タッチアップ塗装質量(kg)15周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)1200RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(6.42MB)取扱説明書(1.41MB)最大風量圧(MPa)0.055
FC9900Plus日本ワグナー3日以内出荷
塗着効率が60~80%と非常に高くかつ高品質塗装を実現する温風低圧(HVLP)塗装テクノロジーでは、最上位モデルに位置するFC9900Plus。パワフルな5タービンにより、ホースは最大20mまで延長可能です。圧送タンクセット構成となっています。
用途小~中規模塗装、雨戸、シャッター、ガレージ、木工、鉄部、その他タッチアップ塗装仕様圧送タンクセットセット内容FC9900Plus標準セット、圧送タンクセット質量(kg)15周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)1200RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(6.42MB)取扱説明書(1.41MB)最大風量圧(MPa)0.055
温風低圧塗装機専用Ultraガン日本ワグナー6日以内出荷
被塗物のサイズに合わせてガン後部のノブでエアー量、吐出量の調整が可能スプレーパターンは縦・横・小さい丸吹きに変更できます。フィルター警告灯で交換時期をお知らせ軽量エアーホース7.6m付き温風低圧(HVLP)技術の利点を最大限に活かして、家具塗装などの美観が求められる用途に適しています。ウルトラガンは本体に収納可能で持ち運びが簡単。屋外・屋内を問わず様々な現場での作業が可能です。溶剤も使える汎用性の高いウルトラガンを採用しているので用途の範囲が広がります。
用途金属部(手すり、ドア、シャッター、雨戸、フェンスなど)木部(テーブル、ドア、窓枠、家具など)適合温風低圧塗装機 FC9700セット内容スプレーガン・塗料カップ(800cc)ノズル口径(Φmm)1.8
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
スプレーガン・エアーブラシ・塗装機 の新着商品
ページ: 1/ 3