75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
499 税込549
翌々日出荷

1個
399 税込439
翌々日出荷

簡単に着脱できます。プラグ・ソケットのセットです。
用途エアブラシ用配管関係に。 トラスコ品番174-9347
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷


1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

小型・軽量・極小ミニ型タイプです。 狭い設置スペースに最適です。
用途離型剤・加工油の塗布、加湿など。 ノズル径0.7mm パターン開き(mm)50 仕様エアホース1本使用 トラスコ品番464-7611 質量(g)130 粒径(μm)13 噴出量(mL/min)0~35 取付口(エア・液体)G1/8
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

低圧で微粒化が得られ、塗料ミストの飛散が少なく、塗着効果がとても良いです。塗料循環機能が内蔵されていますので沈澱性のある液体でも対応可能です。硬質アルマイト処理を施し、耐久性・耐食性に優れています。
用途フッ素系樹脂塗料、UV塗料、シリコン系塗料、ワニス液、光触媒塗料。 仕様エアホース3本使用、霧化エア・ピストン作動エア・パタンエア分離式 材質本体:アルミ アルマイト処理、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) 質量(g)378 粒径(μm)6 取付口Rp1/8
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・軽量・極小ミニ型タイプです。 狭い設置スペースに最適です。
用途離型剤・加工油の塗布、加湿など。 ノズル径0.7mm パターン開き(mm)50 仕様エアホース2本使用 トラスコ品番464-7637 質量(g)145 粒径(μm)13 噴出量(mL/min)0~35 取付口(エア・液体)G1/8
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

ノズル方向60度自由旋回式。ボールノズル両吹タイプ。エアブロー装着。圧送専用型。両吹タイプのため、使用個数・ホース・取付棒その他が簡素化でき、スプレー装置の軽量化・作動サイクル時間の短縮等省力化が図れます。
口ノズル径(mm)1.6スリット 質量(g)330 吹付パターン平吹用 空気消費量(L/min)160 (0.29MPa)
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷

液通路が大きく、接着剤・高粘度液に最適です。渦巻き噴射で塗着効果を最大限に引きだします。 ピストン作動エア入口を別に設けることにより、0.4Mpa以下のエア圧力での噴霧を可能にしました。
用途車体内装、段ボール製造工程での接着剤の塗布。 木工家具組み立て時の木工ボンドの塗布。 仕様エアホース2本使用、ピストン M6 材質本体/硬質コートアルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303) 質量(g)440 タイプ霧化エアとピストン作動エア分離型 取付口(エア・液体)Rp1/4
1個
特価
30,980 税込34,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


両吹タイプのため、使用個数・ホース・取付棒その他が簡素化でき、スプレー装置の軽量化・作動サイクル時間の短縮など省力化が図れます。
用途ダイカスト剥離剤用に。 トラスコ品番138-4550 口径3.4、(エアー液ホース取付)G1/8
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

飛距離が大きい直進丸吹タイプのスプレーガンです。
トラスコ品番138-4477 口径3.4×L50、(エアー液ホース取付)G1/8
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

広角度に噴射する広角丸吹タイプのスプレーガンです。
トラスコ品番138-6116 口径1.4×6×40°、(エアー液ホース取付)G1/8
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷






1/8エアホース2M透明です。両端1/4ジョイントです。
トラスコ品番268-8394 透明 長さ(m)2
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷

用途エアブラシ用配管関係に。 トラスコ品番175-0832 ホース長さ(m)(ホースジョイント付エアホース)2
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷


用途エアブラシ用配管関係に。 トラスコ品番175-0848 ホース長さ(m)(ホースジョイント付エアホース)5
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

用途エアブラシ用配管関係に。 トラスコ品番175-0855 ホース長さ(m)(ホースジョイント付エアホース)3
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷




微細な噴霧から多量噴霧まで可能にしたスプレーノズル群は、小型マシンから大型マシンまで広範囲に適応できます。剥離剤の吐出量が多く、飛距離が大きいのでアルミダイカストに最適です。
用途ダイカスト剥離剤用に。 トラスコ品番138-4558 口径3、(エアー液ホース取付)G1/8
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

微細な噴霧から多量噴霧まで可能にしたスプレーノズル群は、小型マシンから大型マシンまで広範囲に適応できます。剥離剤の吐出量が多く、飛距離が大きいのでアルミダイカストに最適です。
用途ダイカスト剥離剤用に。 トラスコ品番138-4492 口径(Φ)1.3 口径エアー液ホース取付:G1/8
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

微細な噴霧から多量噴霧まで可能にしたスプレーノズル群は、小型マシンから大型マシンまで広範囲に適応できます。剥離剤の吐出量が多く、飛距離が大きいのでアルミダイカストに最適です。
用途ダイカスト剥離剤用に。 トラスコ品番138-2998 口径2、(エアー液ホース取付)G1/8
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

微細な噴霧から多量噴霧まで可能にしたスプレーノズル群は、小型マシンから大型マシンまで広範囲に適応できます。剥離剤の吐出量が多く、飛距離が大きいのでアルミダイカストに最適です。
用途ダイカスト剥離剤用に。 トラスコ品番138-4555 口径1.3、(エアー液ホース取付)G1/8
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

微細な噴霧から多量噴霧まで可能にしたスプレーノズル群は、小型マシンから大型マシンまで広範囲に適応できます。剥離剤の吐出量が多く、飛距離が大きいのでアルミダイカストに最適です。
用途ダイカスト剥離剤用に。 トラスコ品番138-4506 口径(Φ)2 口径エアー液ホース取付:G1/8
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

飛距離が大きい直進丸吹きタイプのスプレーガンです。
トラスコ品番138-6129 口径1.3×L30、(エアー液ホース取付)G1/8
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

飛距離が大きい直進丸吹きタイプのスプレーガンです。
トラスコ品番138-6079 口径2.0×L30、(エアー液ホース取付)G1/8
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

飛距離が大きい直進丸吹きタイプのスプレーガンです。
トラスコ品番138-4552 口径3.0×L30、(エアー液ホース取付)G1/8
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷