リッチペンエアブラシ(フェニックス)扶桑精機6日以内出荷
各部を最高基準で設計し、エア調節器を標準搭載のリッチペンの上位機種です。操作感を考慮したバネを搭載し、繊細な操作が可能です。
用途絵画、カスタムペイントなどのホビー、アートに対応セット内容ノズル用スパナ、ホースジョイント材質真鍮クロームメッキ容量(mL)カップ:6動作方式ダブルアクション取付ねじエアー:G1/8
重力式容器CT-G0.5M 0.5リットル 液ホースΦ7xΦ10 2m付扶桑精機3日以内出荷
重力によって液を供給するタンクです。ルミナ自動スプレーガン用の液容器です。
付属品Φ7×10液ホース(塩ビ)2m、皿型ストレーナトラスコ品番464-7581適合機種ルミナ自動スプレーガン材質ポリエチレン(PE)全長(mm)325高さ(mm)270容量(L)0.5カップ径(Φmm)70
ルミナ自動スプレーガン ST-10RW-0.5X広角丸吹 循環 継手無扶桑精機翌々日出荷
小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他に。トラスコ品番377-7370材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大Φ100ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)16噴出量(mL/min)液体:0~86取付口(エア・液体)Rp1/8
ルミナ自動スプレーガン ST-6RWC-0.5X型ジョイント・ニップル無扶桑精機翌々日出荷
小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他に。トラスコ品番346-4181材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大Φ100ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)19噴出量(mL/min)液体:0~64取付口(エア・液体)Rp1/8
ルミナ自動スプレーガン ST-6RWC-0.5型扶桑精機翌々日出荷
小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他に。トラスコ品番346-4184材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大Φ100ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)19噴出量(mL/min)液体:0~64取付口(エア・液体)G1/8
ルミナ自動スプレーガンST-5RWC-0.5X(ジョイント・ニップル無し扶桑精機翌々日出荷
小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他に。トラスコ品番346-4183材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大Φ100ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)13噴出量(mL/min)液体:0~84取付口(エア・液体)Rp1/8
ルミナ自動スプレーガンST-5RWC-0.5型扶桑精機翌々日出荷
小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他に。トラスコ品番346-4182材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大Φ100ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)13噴出量(mL/min)液体:0~84取付口(エア・液体)G1/8
ルミナ自動スプレーガン ST-6C-2.0X型(ジョイント・ニップル無)扶桑精機翌々日出荷
小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番810-5466材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大460ノズル口径(Φmm)2粒径(μm)(平均)47噴出量(mL/min)液体:0~570取付口(エア・液体)Rp1/8
ルミナ自動スプレーガン ST-6C-1.3型扶桑精機翌々日出荷
小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番810-5463材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)420ノズル口径(Φmm)1.3粒径(μm)(平均)43噴出量(mL/min)液体:0~390取付口(エア・液体)G1/8
ルミナ自動スプレーガン ST-6C-2.0型扶桑精機翌々日出荷
小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番810-5465材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)460ノズル口径(Φmm)2粒径(μm)(平均)47噴出量(mL/min)液体:0~570取付口(エア・液体)G1/8
ルミナ自動スプレーガン ST-6C-1.0X型(ジョイント・ニップル無)扶桑精機翌々日出荷
小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番810-5462材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大360ノズル口径(Φmm)1粒径(μm)(平均)39噴出量(mL/min)液体:0~200取付口(エア・液体)Rp1/8
ルミナ自動スプレーガン ST-6C-1.3X型(ジョイント・ニップル無)扶桑精機翌々日出荷
小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番810-5464材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大420ノズル口径(Φmm)1.3粒径(μm)(平均)43噴出量(mL/min)液体:0~390取付口(エア・液体)Rp1/8
ルミナ自動スプレーガン ST-6C-0.5X型(ジョイント・ニップル無)扶桑精機翌々日出荷
小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番810-5460材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大260ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)28噴出量(mL/min)液体:0~62取付口(エア・液体)Rp1/8
ルミナ自動スプレーガン ST-6C-0.5型扶桑精機翌々日出荷
小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番810-5459材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)260ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)28噴出量(mL/min)液体:0~62取付口(エア・液体)G1/8
ルミナ自動スプレーガン ST-6C-1.0型扶桑精機翌々日出荷
小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番810-5461材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)360ノズル口径(Φmm)1粒径(μm)(平均)39噴出量(mL/min)液体:0~200取付口(エア・液体)G1/8
ルミナ自動スプレーガンST-5C-2.0X型(ジョイント・ニップル無し)扶桑精機翌々日出荷
小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番810-5394材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大420ノズル口径(Φmm)2粒径(μm)(平均)17噴出量(mL/min)液体:0~480取付口(エア・液体)Rp1/8
ルミナ自動スプレーガンST-5C-1.0X型(ジョイント・ニップル無し)扶桑精機翌々日出荷
小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番810-5390材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大360ノズル口径(Φmm)1粒径(μm)(平均)16噴出量(mL/min)液体:0~210取付口(エア・液体)Rp1/8
ルミナ自動スプレーガンST-5C-2.0型扶桑精機翌々日出荷
小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番810-5393材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大420ノズル口径(Φmm)2粒径(μm)(平均)17噴出量(mL/min)液体:0~480取付口(エア・液体)G1/8
ルミナ自動スプレーガンST-5C-0.5X型(ジョイント・ニップル無し)扶桑精機翌々日出荷
小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番810-5388材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大250ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)11噴出量(mL/min)液体:0~65取付口(エア・液体)Rp1/8
ルミナ自動スプレーガンST-5C-1.3X型(ジョイント・ニップル無し)扶桑精機翌々日出荷
小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番810-5392材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大420ノズル口径(Φmm)1.3粒径(μm)(平均)14噴出量(mL/min)液体:0~350取付口(エア・液体)Rp1/8
ルミナ自動スプレーガンST-5C-1.3型扶桑精機翌々日出荷
小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番810-5391材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大420ノズル口径(Φmm)1.3粒径(μm)(平均)14噴出量(mL/min)液体:0~350取付口(エア・液体)G1/8
ルミナ自動スプレーガンST-5C-0.5型扶桑精機翌々日出荷
小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番810-5387材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大250ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)11噴出量(mL/min)液体:0~65取付口(エア・液体)G1/8
ルミナ自動スプレーガンST-5C-1.0型扶桑精機翌々日出荷
小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番810-5389材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大360ノズル口径(Φmm)1粒径(μm)(平均)16噴出量(mL/min)液体:0~210取付口(エア・液体)G1/8
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
塗装・養生・内装用品 の新着商品
ページ: 1/ 3