スプレーガン・エアーブラシ・塗装機 :「加圧タンク」の検索結果
関連キーワード
広面積への塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行うとき、作業の効率を大きく向上させます。
空気出入口接続口径G1/4
大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、
作業の効率を大きく向上させます。
塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ
かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。
手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。
自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。
塗料以外の液体にも使用可能です。
水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。
30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。
用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けに
タンク容量(L)30
寸法(mm)454×710
質量(kg)27
最高使用圧力(MPa)0.19
口径塗料出口:G3/8×1、空気入口:G1/4×1
1台
¥83,980
税込¥92,378
翌々日出荷
大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、
作業の効率を大きく向上させます。
塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ
かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。
手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。
自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。
塗料以外の液体にも使用可能です。
水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。
30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。
用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けに
タンク容量(L)50
寸法(mm)454×945
質量(kg)36
最高使用圧力(MPa)0.19
口径塗料出口:G3/8×2、空気入口:G1/4×1
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、
作業の効率を大きく向上させます。
塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ
かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。
手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。
自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。
塗料以外の液体にも使用可能です。
水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。
30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。
用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けに
タンク容量(L)30
寸法(mm)454×710
質量(kg)25
最高使用圧力(MPa)0.35
口径塗料出口:G3/8×1、空気入口:G1/4×1
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
最高使用圧力(MPa)0.49
塗料供給方式ワンタッチレバーロック方式
吐出口径G1/4
空気出入口接続口径G1/4
大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、
作業の効率を大きく向上させます。
塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ
かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。
手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。
自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。
塗料以外の液体にも使用可能です。
水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。
30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。
用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けに
タンク容量(L)30
寸法(mm)454×710
質量(kg)29
最高使用圧力(MPa)0.19
口径塗料出口:G3/8×1、空気入口:G1/4×1
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、
作業の効率を大きく向上させます。
塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ
かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。
手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。
自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。
塗料以外の液体にも使用可能です。
水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。
30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。
用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けに
タンク容量(L)30
寸法(mm)454×710
質量(kg)27
最高使用圧力(MPa)0.35
口径塗料出口:G3/8×1、空気入口:G1/4×1
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、
作業の効率を大きく向上させます。
塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ
かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。
手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。
自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。
塗料以外の液体にも使用可能です。
水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。
30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。
用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けに
タンク容量(L)30
寸法(mm)454×710
質量(kg)29
最高使用圧力(MPa)0.35
口径塗料出口:G3/8×1、空気入口:G1/4×1
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、
作業の効率を大きく向上させます。
塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ
かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。
手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。
自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。
塗料以外の液体にも使用可能です。
水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。
30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。
用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けに
タンク容量(L)50
寸法(mm)454×945
質量(kg)36
最高使用圧力(MPa)0.19
口径塗料出口:G3/8×2、空気入口:G1/4×1
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、
作業の効率を大きく向上させます。
塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ
かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。
手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。
自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。
塗料以外の液体にも使用可能です。
水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。
30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。
用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けに
タンク容量(L)30
寸法(mm)454×710
質量(kg)25
最高使用圧力(MPa)0.19
口径塗料出口:G3/8×1、空気入口:G1/4×1
1台
¥82,980
税込¥91,278
翌々日出荷
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 刷毛(ハケ)
- ペイントローラー
- 筆
- ヘラ/盛板/コテ
- スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
- 塗装補助用具
- マスカー/養生シート・養生ボード
- ブルーシート・UVシート類
- 間仕切りシート/ビニールカーテン
- 容器・ひしゃく
- 内装工事関連
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。