スプレーガン・エアーブラシ・塗装機 :「型枠」の検索結果
関連キーワード
低圧霧化のため塗料の飛散が少なく、80~90%の高い塗着効率を実現。
温風エアのため塗料タレが少なく、乾燥時間を短縮。さらにカブリも防止します。
単相100V電源さえあればいつでもどこでも塗装作業が行えます。
ブロアは肩掛けベルト付きで移動しながらの作業が行えます。
ノンブリーダのため、塗装を停止すると温風エアがとまり粉塵の飛散を防止します。
スローダウン機構を採用し低騒音で作業場所をえらびません。
空気キャップのねじを緩めずにワンタッチで丸吹きと平吹きのパターン変更が可能です。
高所作業や狭い場所での作業は管長500mmの特殊仕様も製作可能です。
用途木工塗装、住宅部材塗装、薬剤散布、家具・仏壇塗装、小形鉄骨の錆止め塗装、造園業での薬剤散布、足場パイプのラッカー塗装、離型剤の塗布、施設工事のラッカー塗装、梱包木枠へのマーキング、イベント装飾用塗装、看板への装飾塗装
セット内容ブロア(HL-11B)×1、下カップ式スプレーガン(HL-15)×1、下カップ式加圧カップ(10LP)×1、専用空気ホース(5m)×1、塗料ノズル(口径.8/1.0/1.5mm)×各1、付属工具セット(ボックススパナ)×1
質量(kg)ブロア:4.8、スプレーガン:1.05、ホース:0.8
容量(mL)(カップ)1000
電源(V)単相100
消費電力(W)950
空気使用量(L/min)270
塗料噴出量(mL/min)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約283×245×290
電源コード(m)3
ホース長さ(m)5
ノズル口径(Φmm)1.5 (0.8/1.0付属)
吹付距離(mm)200
最大有効パターン(mm)丸吹き:65、平吹き:210
排出圧力(MPa)0.028
風量(L/min)1500~2700(モーター単体)
1台
¥279,800
税込¥307,780
欠品中
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 刷毛(ハケ)
- ペイントローラー
- 筆
- ヘラ/盛板/コテ
- スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
- 塗装補助用具
- マスカー/養生シート・養生ボード
- ブルーシート・UVシート類
- 間仕切りシート/ビニールカーテン
- 容器・ひしゃく
- 内装工事関連
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。