スプレーガン・エアーブラシ・塗装機 :「塗装下地」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
パイプが回転することで、で吹き付け方向が自由自在。
握り込む形状の引金で力が入れやすく、長時間の使用が楽。
空気弁と引金を新設計、引金の引き代でエアー量の調整が可能。
標準管長240mmのほかに500・750・1000mmのEC-7X長柄タイプも対応可能。
用途自動車全般及び部品の油・グリス・ゴミの洗浄、工作機械および建設・農業器具の洗浄、金網・フィルタの洗浄、塗装前の下地処理、金型離型材の塗布、その他凸凹部分の全般的清掃・洗浄など
仕様吸込用7ビニールホースΦ6×1300mm、フィルタ付き(60メッシュ)
方式噴霧:丸吹き、供給:吹上式
本体質量(g)350
空気使用量(L/min)55
吹付空気圧力(MPa)0.3
管長(mm)240
ノズル口径(Φmm)3
所要圧縮機(kw)0.4
空気取入口G1/4
ノズル噴射角45°
噴出量(mL/min)450
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 刷毛(ハケ)
- ペイントローラー
- 筆
- ヘラ/盛板/コテ
- スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
- 塗装補助用具
- マスカー/養生シート・養生ボード
- ブルーシート・UVシート類
- 間仕切りシート/ビニールカーテン
- 容器・ひしゃく
- 内装工事関連
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。