スプレーガン・エアーブラシ・塗装機 :「塗料エアーガン」の検索結果
アルミカップにプラカップ2個つきスペシャルセット
ノズル口径(Φmm)1.5
空気使用量(L/min)130
パターン開き(mm)180
セット内容スプレーガン本体×1、専用ガンカップ(アルミ製×1)(プラスチック製×2)、メンテナンス用工具×1、接続プラグ×1
材質(スプレーガン)本体/アルミダイキャスト、パーツ/真鍮・ステンレス・PTFE・ニッケルメッキ(専用ガンカップ)アルミ製カップ/アルミ・真鍮、プラスチック製カップ/ポリプロピレン樹脂
供給方式吸い上げ式
本体質量(g)440
カップ容量(mL)アルミ製/750、プラスチック製/600
所要圧縮機(kw)0.75
取付ネジ径(エアー)G1/4、(塗料)G1/4
空気使用圧力(MPa)0.3~0.69
1セット
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
アルミカップにプラカップ2個つきスペシャルセット
ノズル口径(Φmm)1.3
空気使用量(L/min)90
パターン開き(mm)150
セット内容スプレーガン本体×1、専用ガンカップ(アルミ製×1)(プラスチック製×2)、専用ジョイント×1、塗装用フタ×1、保存用フタ一式×1、各々パッキン×各1、メンテナンス用工具×1、接続プラグ×1
材質(スプレーガン)本体/アルミダイキャスト、パーツ/真鍮・ステンレス・PTFE・ニッケルメッキ(専用ガンカップ)アルミ製カップ/アルミ・真鍮、プラスチック製カップ/ポリプロピレン樹脂
本体質量(g)440
カップ容量(mL)アルミ製/400、プラスチック製/450
所要圧縮機(kw)0.75
塗料供給方式重力式
取付ネジ径(エアー)G1/4、(塗料)G1/4
空気使用圧力(MPa)0.3~0.69
1セット
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
吸上式も重力式もこれ一台で行えるスプレーガンです。重力式も吸上式も両方使える2WAYタイプです。塗料カップはお好みのサイズを別途購入してください。
用途塗料の吹き付け作業。
空気消費量(L/min)110(重力式時)、130(吸上式時)
材質アルミダイキャスト
取付ねじG1/4
エアスプレーガン用の吸上式カップです。フッ素コーティング加工で塗料の流動性・剥離性に優れ、色替え、洗浄に大変便利です。
用途塗料の吹き付け作業。
カップ容量(mL)700
材質アルミニウム
供給方式吸上式
取付ねじサイズG1/4
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
エアスプレーガン用の吸上式カップです。フッ素コーティング加工で塗料の流動性・剥離性に優れ、色替え、洗浄に大変便利です。
用途塗料の吹き付け作業。
カップ容量(mL)1000
材質アルミニウム
供給方式吸上式
取付ねじサイズG1/4
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
エアスプレーガン用の重力式カップです。フッ素コーティング加工で塗料の流動性・剥離性に優れ、色替え、洗浄に大変便利です。
用途塗料の吹き付け作業。
カップ容量(mL)400
材質アルミニウム
供給方式重力式
取付ねじサイズG1/4
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
軽くて作業性を考えた素材を使用しています。エアスプレーガン用の重力式カップです。
内面フッ素コーティング加工で塗料の流動性・剥離性に優れ、色替え、洗浄に大変便利です。
用途塗料の吹き付け作業。
容量(mL)150
取付ねじG1/4
供給方式重力式
1個
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
外面バフ仕上のアルミ製で、汚れ・腐食に強く、洗浄しやすい表面です。エアスプレーガン用の重力式カップです。内面フッ素コーティング加工で塗料の流動性・剥離性に優れ、色替え、洗浄に大変便利です。
用途塗料の吹き付け作業。
供給方式重力式
カップ容量(mL)400
取付ネジ径G1/4
1個
¥3,598
税込¥3,958
9日以内出荷
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 刷毛(ハケ)
- ペイントローラー
- 筆
- ヘラ/盛板/コテ
- スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
- 塗装補助用具
- マスカー/養生シート・養生ボード
- ブルーシート・UVシート類
- 間仕切りシート/ビニールカーテン
- 容器・ひしゃく
- 内装工事関連
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。