スプレーガン・エアーブラシ・塗装機 :「塗装エアーガン ノズル1.3」の検索結果
アルミカップにプラカップ2個つきスペシャルセット
ノズル口径(Φmm)1.5
空気使用量(L/min)130
パターン開き(mm)180
セット内容スプレーガン本体×1、専用ガンカップ(アルミ製×1)(プラスチック製×2)、メンテナンス用工具×1、接続プラグ×1
材質(スプレーガン)本体/アルミダイキャスト、パーツ/真鍮・ステンレス・PTFE・ニッケルメッキ(専用ガンカップ)アルミ製カップ/アルミ・真鍮、プラスチック製カップ/ポリプロピレン樹脂
供給方式吸い上げ式
本体質量(g)440
カップ容量(mL)アルミ製/750、プラスチック製/600
所要圧縮機(kw)0.75
取付ネジ径(エアー)G1/4、(塗料)G1/4
空気使用圧力(MPa)0.3~0.69
1セット
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
アルミカップにプラカップ2個つきスペシャルセット
ノズル口径(Φmm)1.3
空気使用量(L/min)90
パターン開き(mm)150
セット内容スプレーガン本体×1、専用ガンカップ(アルミ製×1)(プラスチック製×2)、専用ジョイント×1、塗装用フタ×1、保存用フタ一式×1、各々パッキン×各1、メンテナンス用工具×1、接続プラグ×1
材質(スプレーガン)本体/アルミダイキャスト、パーツ/真鍮・ステンレス・PTFE・ニッケルメッキ(専用ガンカップ)アルミ製カップ/アルミ・真鍮、プラスチック製カップ/ポリプロピレン樹脂
本体質量(g)440
カップ容量(mL)アルミ製/400、プラスチック製/450
所要圧縮機(kw)0.75
塗料供給方式重力式
取付ネジ径(エアー)G1/4、(塗料)G1/4
空気使用圧力(MPa)0.3~0.69
1セット
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 刷毛(ハケ)
- ペイントローラー
- 筆
- ヘラ/盛板/コテ
- スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
- 塗装補助用具
- マスカー/養生シート・養生ボード
- ブルーシート・UVシート類
- 間仕切りシート/ビニールカーテン
- 容器・ひしゃく
- 内装工事関連
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。