スプレーガン・エアーブラシ・塗装機 :「強力エア-ガン」の検索結果
関連キーワード
RS Pro スプレーガンRS Pro スプレーガンは、 1/2 インチ BSP メススプレーガンです。放水パターンは、噴霧からステンレス鋼製ハンドルを使用して集中ジェットまで調整可能です。高い評価を得ており、強力で信頼性が高く、多様性を備えています。このガンは、最大 95 ° C の温度で使用できるように設計されています24 bar の作動圧力により、工場、ガレージ、屠殺場などの施設で、非常に効率的な洗浄が求められる産業環境での水散布が可能になります特長と利点.細かいスプレーから集中ジェットまで調整可能 .配送: 25L/ 分 @ 73PSI .最大動作圧力は 350PSI ( 24 バール)
仕様ねじ接続 = 1/2 in BSP メスねじの呼び径 = 1/2インチスレッド標準 = BSP最大使用圧力 = 24バール
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 刷毛(ハケ)
- ペイントローラー
- 筆
- ヘラ/盛板/コテ
- スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
- 塗装補助用具
- マスカー/養生シート・養生ボード
- ブルーシート・UVシート類
- 間仕切りシート/ビニールカーテン
- 容器・ひしゃく
- 内装工事関連
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。