スプレーガン・エアーブラシ・塗装機 :「塗装 内容器」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安定したスプレーパターン、使い易く用途が広範囲 ラッカー塗装の仕上げ塗りなど美しい仕上がりを求める作業に 容量たっぷり仕上がりキレイ
エアー取付口G1/4 ノズル口径(Φmm)1.5 空気使用量(L/min)130 塗料噴出量(mL/min)185 仕様圧力計付流量調節器:凹G1/4凸R1/4 セット内容スプレーガン本体、専用ガンカップ、工具、専用プラグ、空気流量調節器(凹G1/4凸R1/4) 質量(g)440 最高使用圧力(MPa)0.69 使用温度(℃)-10~60 パターン開き(mm)180 使用流体圧縮空気 カップ容量(mL)750 所要圧縮機(kw)0.75 塗料供給方式吸上式 空気使用圧力(MPa)0.3~0.34 コンプレッサー(kW)0.75以上
1セット
8,598 税込9,458
翌日出荷

安定したスプレーパターン、使い易く用途が広範囲 ラッカー塗装の仕上げ塗りなど美しい仕上がりを求める作業に 色替えが多い作業にピッタリ
エアー取付口G1/4 ノズル口径(Φmm)1.3 空気使用量(L/min)90 塗料噴出量(mL/min)165 仕様圧力計付流量調節器:凹G1/4凸R1/4 セット内容スプレーガン本体、専用ガンカップ、取扱説明書、ブラシ、プラグ、空気流量調節器(凹G1/4凸R1/4) 質量(g)440 最高使用圧力(MPa)0.69 使用温度(℃)-10~60 パターン開き(mm)150 使用流体圧縮空気 カップ容量(mL)400 所要圧縮機(kw)0.75 塗料供給方式重力式 空気使用圧力(MPa)0.3~0.34 コンプレッサー(kW)0.75以上
1個
8,598 税込9,458
8日以内出荷