低圧小型スプレーガンmini XTREME (重力式)SAGOLA翌日出荷
低圧タイプで塗料を効率的に塗布できます。カップリング部分にガスケットをつかわず使っておらず、パーツ交換やメンテンナスの頻度を減らすことができます。丁寧に鍛造されたアルミニウムボディーの為、耐摩耗性や耐食性に優れています。トリガーとグリップ部分は丸みを帯びた設計で、手袋をはめた手でも握りやすくしっくりなじみます。
用途一般的な塗装用。セット内容純正クリーニングブラシ(50250010)、純正ツール(50210212)、識別リング(56418635)材質/仕上本体:鍛造アルミニウム 液部:ステンレス、アルマイト処理済みアルミニウム カップ:プラスチック、液部:ステンレス、アルマイト処理済みアルミニウム、カップ:プラスチック質量(g)505空気使用量(L/min)197パターン開き(mm)260吹付空気圧力(MPa)0.2カップ容量(mL)500所要圧縮機(kw)1.5吹付距離(mm)15-18カップ容量(L)0.5噴射剤150g/minパターン平エアー取付口BSP1/4霧化方式高微粒エアー取込口BSP1/4
低圧小型スプレーガンmini XTREME (重力式)SAGOLA翌日出荷
低圧タイプで塗料を効率的に塗布できます。カップリング部分にガスケットを使っておらず、パーツ交換やメンテナンスの頻度を減らすことができます。丁寧に鍛造されたアルミニウムボディーのため、耐摩耗性や耐食性に優れています。トリガーとグリップ部分は丸みを帯びた設計で、手袋をはめた手でも握りやすくしっくりなじみます。
用途一般的な塗装用。トラスコ品番161-2813セット内容純正クリーニングブラシ(50250010)、純正ツール(50210212)、識別リング(56418635)材質/仕上本体:鍛造アルミニウム、液部:ステンレス、アルマイト処理済みアルミニウム、カップ:プラスチック質量(g)505空気使用量(L/min)197パターン開き(mm)260吹付空気圧力(MPa)0.2カップ容量(mL)500ノズル口径(Φmm)0.8所要圧縮機(kw)1.5吹付距離(mm)15-18カップ容量(L)0.5噴射剤150g/minパターン平エアー取付口BSP1/4霧化方式高微粒エアー取込口BSP1/4
低圧小型スプレーガンmini XTREME (重力式)SAGOLA翌日出荷
低圧タイプで塗料を効率的に塗布できます。カップリング部分にガスケットをつかわず使っておらず、パーツ交換やメンテンナスの頻度を減らすことができます。丁寧に鍛造されたアルミニウムボディーの為、耐摩耗性や耐食性に優れています。トリガーとグリップ部分は丸みを帯びた設計で、手袋をはめた手でも握りやすくしっくりなじみます。
用途織物、革製品、木工品への染色等一般的な塗装用。セット内容純正クリーニングブラシ(50250010)、純正ツール(50210212)、識別リング(56418635)質量(g)505空気使用量(L/min)305パターン開き(mm)250吹付空気圧力(MPa)0.2カップ容量(mL)500所要圧縮機(kw)2.2吹付距離(mm)2020/10/15カップ容量(L)0.5噴射剤150g/minパターン平エアー取付口BSP1/4霧化方式汎用エアー取込口BSP1/4
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
塗装・養生・内装用品 の新着商品
ページ: 1/ 3