スプレーガン・エアーブラシ・塗装機 :「エアーガン 圧縮空気」の検索結果
軽量コンパクトで、エアツールへ直接取付が可能なエアフィルタです。
用途圧縮空気内の水滴、油、ダストの除去に
ねじ径G1/4
最高使用圧力(MPa)1
適合流体空気
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
取り付けスペースを選ばないコンパクト型のエアフィルタです。
用途圧縮空気内の水滴、油、ダストの除去に
ねじ径Rc1/4
最高使用圧力(MPa)1
ろ過度(μm)40
適合流体空気
周囲温度(℃)1960/05/01
ドレン貯容量(cm3)12
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 刷毛(ハケ)
- ペイントローラー
- 筆
- ヘラ/盛板/コテ
- スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
- 塗装補助用具
- マスカー/養生シート・養生ボード
- ブルーシート・UVシート類
- 間仕切りシート/ビニールカーテン
- 容器・ひしゃく
- 内装工事関連
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。