スプレーガン・エアーブラシ・塗装機 :「壁用」の検索結果
関連キーワード
中粒子、リシン系吹付に最適なリシンガンです。自在型で吹付角度が変えられ、天井面・床面の吹付け作業が可能です。
用途アクリルリシン全般。セメントリシン全般。プライマー・シーラー吹。エマルジョン系塗料。京壁の吹付け等の塗装作業に。
ノズル口径(Φmm)6.0
空気使用量(L/min)70
カップ容量(L)1.6
材質真鍮製
質量(g)920
吹出方向自在式
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 刷毛(ハケ)
- ペイントローラー
- 筆
- ヘラ/盛板/コテ
- スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
- 塗装補助用具
- マスカー/養生シート・養生ボード
- ブルーシート・UVシート類
- 間仕切りシート/ビニールカーテン
- 容器・ひしゃく
- 内装工事関連
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。