スプレーガン・エアーブラシ・塗装機 :「塗装用 エアーガン」の検索結果
特価
本日8月19日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
スプレーガンの振り廻しを容易にするために塗料容器を分離してホースに接続しています。
圧送式により粘度の高い塗料を吹き付けることが可能です。
用途塗装現場全般
トラスコ品番827-5637
材質アルミ
質量(kg)1.3
容量(L)2
取付ねじG1/4
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
一般塗料の吹き付けに100V電源に差し込むだけでブローと塗装が出来ます。
パターン形状は丸吹きと平吹きの2通りです。
用途塗装現場
仕様吸上式
トラスコ品番759-3091
材質PP
質量(kg)1.2
消費電力(W)450
パターン開き(mm)150
動力源AC100V
タンク容量(mL)800
ノズル径(Φmm)2.0
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 刷毛(ハケ)
- ペイントローラー
- 筆
- ヘラ/盛板/コテ
- スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
- 塗装補助用具
- マスカー/養生シート・養生ボード
- ブルーシート・UVシート類
- 間仕切りシート/ビニールカーテン
- 容器・ひしゃく
- 内装工事関連
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。