スプレーガン・エアーブラシ・塗装機 :「エアー 6mm」の検索結果
特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
塗装面の模様がノズルの大きさにより変えられます。組付け部品が少なく洗浄が容易です。
塗料ノズル径(Φmm)5.0、6.0
空気使用量(L/min)210
セット内容スプレーガンカップ付1セット、ノズルセット(5mm・6mm)
質量(g)650
吹付空気圧力(MPa)0.34
所要圧縮機(kw)0.75
使用箇所ルーフ
1セット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
チップの大小により、小さな模様から大きな模様まで自在に吹き付けられます。
パターン形状丸
吹付空気圧力(MPa)0.3
所要圧縮機(kw)0.75
吹付距離(mm)250
塗料供給方式重力式
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 刷毛(ハケ)
- ペイントローラー
- 筆
- ヘラ/盛板/コテ
- スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
- 塗装補助用具
- マスカー/養生シート・養生ボード
- ブルーシート・UVシート類
- 間仕切りシート/ビニールカーテン
- 容器・ひしゃく
- 内装工事関連
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。