スプレーガン・エアーブラシ・塗装機 :「trusco エアブラシ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入れがしやすいです。初心者でもすぐに使いこなせるガンです。
用途小物の中塗、上塗に。
トラスコ品番108-1519
材質本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス(SUS303)・真鍮
タイプ【霧化段階】汎用
空気使用量(L/min)85
パターン開き(mm)130
所要圧縮機(kw)0.75
ノズル径(Φmm)1.2
カップ取付口G1/4
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
軽量でかつ塗料噴出量、空気使用量は大型ガンなみの性能を兼ねそなえております。
用途最高級品の仕上塗装に
質量(g)440
所要圧縮機(kw)0.75
塗料供給方式吸上式
適合塗料容器1.0L
付属品スパナ
取付口(カップ)G1/4
エア取入口G1/4
大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されております。
用途船舶から乗用車まで幅広い塗装に。
取付口(カップ)G3/8
エア取入口G1/4
適合塗料容器KS-12-3
質量(g)550
吹付空気圧力(MPa)0.34
所要圧縮機(kw)1.5
吹付距離(mm)250
塗料供給方式吸上式
カスタムペイントのフレーク専用ガンです。ブレンダーには使用できません。多種多様なフレーク、パウダーによる作業が可能です。
塗料ノズル径(Φmm)9
取付口G1/4
所要圧縮機(kw)0.75
質量(g)390
トラスコ品番441-7127
最高使用圧力(MPa)1
ノズル長(mm)50
使用流体圧縮空気
材質(ボディ)樹脂、アルミ他
1丁
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
用途減圧弁
トラスコ品番178-5679
材質ボディ:亜鉛合金ダイカスト
質量(g)340
最高使用圧力(MPa)1
ねじサイズRc1/4
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
エアーツールの手元や小スペース等に取り付け安定した圧力を供給できます。
トラスコ品番441-7216
質量(g)396
使用温度範囲(℃)-10~60
ねじ径G1/4×G1/4
圧力調整範囲(MPa)0~1.0
使用流体圧縮空気
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
空気孔を少し高くすることにより塗料のもれを少なくしております。
塗料供給方式吸上式
塗料の色変えが簡単にできます。
自立するレッグカップ自体に設けられています。(PAT)
取付ねじ1/4
カップ容量(mL)500
トラスコ品番805-0637
質量(g)300
適合スプレーガンCREAMY(KL)63A、CREAMY(KP)5AK-10A、CREAMY(KL)63AS-W
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 刷毛(ハケ)
- ペイントローラー
- 筆
- ヘラ/盛板/コテ
- スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
- 塗装補助用具
- マスカー/養生シート・養生ボード
- ブルーシート・UVシート類
- 間仕切りシート/ビニールカーテン
- 容器・ひしゃく
- 内装工事関連
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。