スプレーガン・エアーブラシ・塗装機 :「温風低圧塗装機」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
光触媒塗料対応です。
新開発・最も軽い強カタービンモーターで良い霧化を実現しました。
大容量の低圧エアが塗料を包み込み飛散が極端に少なく高塗着効率(86.8%)を実現しました。
温風エアで、さらにタレ・カブリ・ピンホールのない良質な塗膜です。
風量調節機能付です。
煩わしいガン停止時の騒音を低減するエコタイプです。
用途内外装、工業金属、木工、自動車の塗装や消毒の散布など。
ラッカー、水性塗料、ビニール塗料、アクリル、ウレタン、さび止め塗料など。
動力源AC100V
CB300Eよりワンランク上の性能の中圧温風器です。
0.053Mpaの低圧に加え毎分1500Lの空気量により高塗着率を実現しています。
光触媒用にノズルサイズ0.3・0.5を用意しています。
用途木工・屋根・床・外装・建機・大型車輌・金属に
トラスコ品番813-6592
セット内容エアーホース(Φ19)10m、スプレーガンSGL-30(10)、塗料ノズル1.5、下カップ(1.0L)、横カップ(0.4L)、粘度計、工具
質量(kg)7.8
寸法(cm)19×19.8×35
最大圧力(MPa)【風量】0.053
空気量(L)1500/min
1個
¥339,800
税込¥373,780
4日以内出荷
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 刷毛(ハケ)
- ペイントローラー
- 筆
- ヘラ/盛板/コテ
- スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
- 塗装補助用具
- マスカー/養生シート・養生ボード
- ブルーシート・UVシート類
- 間仕切りシート/ビニールカーテン
- 容器・ひしゃく
- 内装工事関連
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。