スプレーガン・エアーブラシ・塗装機 :「現場イメージアップ」の検索結果
軽い、小さい、片手で移動!100V電動式携帯圧送ローラー。作業時間は手ローラーの半分以下。2人仕事が1人でできる!。内装ローラー:室内でもとても静か。近隣に迷惑をかけません。外装ローラー:タレない・早い・ムラがない。らくらく持てる5.9kg。5Lホッパー標準装備で塗料注ぎ足しなく作業効率アップ!。20Lホッパーにも付け替え可能。移動楽々の台車もオプションで。クリーンボーイとの接続で吹き付け可能。さらに作業性大!(流量調節弁が必要)
付属品RBセット(外装向き):ペイントホース(9.5)20m及び(6.5)2m、中間ジョイント1/4、PR-20W(本体のみ)、ローラー専用ガン(本体セットに加えて)
質量(kg)5.9
出力駆動源:AC100V(50/60Hz)
吐出量(L/min)最大1.6
最大圧力(MPa)常用:1.7(17kgf//cm2)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.5×16.5×24
1セット
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 刷毛(ハケ)
- ペイントローラー
- 筆
- ヘラ/盛板/コテ
- スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
- 塗装補助用具
- マスカー/養生シート・養生ボード
- ブルーシート・UVシート類
- 間仕切りシート/ビニールカーテン
- 容器・ひしゃく
- 内装工事関連
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。