スプレーガン・エアーブラシ・塗装機 :「移動式 足場」の検索結果
関連キーワード
飛散なく、きれいな吹付塗装に!足場の移動や狭い場所への持込もらくらく。ノズル回転でパターン調節。ダイアル式ツマミで吐出量の調節可能
用途シャッター・雨戸・戸袋・雨樋・木部・鉄鋼・エクステリア等
付属品バッテリー2個付(予備1ヶ含む)/充電器/粘度計
寸法(mm)300×175×305
質量(kg)3
出力電圧(V)駆動源:DC20
最大吐出量(mL/min)800
カップ容量(mL)1000
塗料粘度最大100din/sec ノズルサイズ Φ1.3mm・1.8mm(2個付き)
バッテリー容量(Ah)4.0(リチウムイオン)
1個
¥62,980
税込¥69,278
4日以内出荷
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 刷毛(ハケ)
- ペイントローラー
- 筆
- ヘラ/盛板/コテ
- スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
- 塗装補助用具
- マスカー/養生シート・養生ボード
- ブルーシート・UVシート類
- 間仕切りシート/ビニールカーテン
- 容器・ひしゃく
- 内装工事関連
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。