クリーンボーイ CB-300E光触媒5m精和産業4日以内出荷
温風による低圧大容量エアー!!内装外装・シャッター・雨樋・コロニアルなど戸建塗装で、エアレス並みのスピード実現!!アルバイト君 接続で飛散ない連続塗装HVLPガンSGL-3採用取り回し易いエアーホース温風による低圧大容量エアースローダウン機構採用
付属品光触媒5m:本体セット、エアーホース【Φ19】5m、スプレーガン SGL-3(05 光触媒用)、下カップ(1.0L)、横カップ(0.4L 光触媒用)質量(kg)4.8出力駆動源:AC100V・975W空気消費量(L/min)1500~3200寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)29×19.8×26.3最大風量圧(MPa)0.039
クリーンボーイ CB-300E光触媒10m精和産業4日以内出荷
温風による低圧大容量エアー!!内装外装・シャッター・雨樋・コロニアルなど戸建塗装で、エアレス並みのスピード実現!!アルバイト君 接続で飛散ない連続塗装HVLPガンSGL-3採用取り回し易いエアーホース温風による低圧大容量エアースローダウン機構採用
付属品光触媒10m:本体セット、エアーホース【Φ19】10m、スプレーガン SGL-3(05 光触媒用)、下カップ(1.0L)、横カップ(0.4L 光触媒用)質量(kg)4.8出力駆動源:AC100V・975W空気消費量(L/min)1500~3200寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)29×19.8×26.3最大風量圧(MPa)0.039
クリーンボーイ CB-150E(標)精和産業4日以内出荷
温風による低圧大容量エアーで塗料を包み込み飛散が極端に少なく高塗着内装外装・シャッター・雨樋・コロニアルなど戸建塗装でエアレス並みのスピードを実現!!標準品の首振り横カップ取り付け可能なHVLPガン SGL-3採用Nationalの特殊モーター採用!軽量で取り回し易いエアーホース低騒音・低電力のスローダウン機構採用通電スイッチランプ採用本体は4.8kgと小型軽量で持ち運び楽々!アルバイト君と接続して飛散ない連続塗装が可能に!
付属品標準セット:本体セット、エアーホース【Φ19】5m、スプレーガン SGL-3(10)、下カップ(1.0L)、横カップ(0.4L 光触媒用)質量(kg)4.5出力駆動源:AC100V・950W空気消費量(L/min)1500~2700寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)29×19.8×26.3最大風量圧(MPa)0.028
万能アルバイト君 MH-300精和産業4日以内出荷
屋根塗装飛散がなく、風があっても温風でダスト化し周りの車にも付着しないクリーンボーイにアルバイト君を組み合わせ、大吐出量を実現!小規模から大規模まで多用になりましたホッパー付きなので塗料の注ぎ足しなしで作業性アップ入り隅やクボミも跳ね返らず均一塗装シャッター・雨樋・コロニアルなど内外装に標準品の首振り横カップ取り付け可能なHVLPガン SGL-3採用Nationalの特殊モーター採用!軽量で取り回し易いエアーホース低騒音・低電力のスローダウン機構採用通電スイッチランプ採用縦吹き、横吹き、丸吹き自由自在!
付属品アルバイト君本体、クリーンボーイ本体、エアレスホース10mと1.5m(肩掛用)、ペイントホース(6.5)10m、流量調節弁、圧送ローラー(レバーガン+PR20本体)、SGL-3、下カップ、横カップ、埋栓質量(kg)5.9出力駆動源:AC100V(50/60Hz)吐出量(L/min)最大1.6最大圧力(MPa)常用:1.7(17kgf//cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.5 × 16.5 × 24
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
スプレーガン・エアーブラシ・塗装機 の新着商品
ページ: 1/ 3